定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQO2110プラグインサーキットブレーカー110a10ka 240v | AA9GFR 1D252

SQUARE D QO2110 プラグインサーキットブレーカー 110a 10ka 240v

在庫あり
アイテム:AA9GFR モデル:QO2110相互参照:1D252

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,643 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグインサーキットブレーカ
AC電圧定格120 / 240 VAC
空気 @ 120VAC10kA
空気 @ 240VAC10kA
空気 @ 48VDC5kA
アンプ110
遮断器のタイプスタンダード
DC電圧定格48 VDC
深さ2.91 "
長さ3.5 "
最大AIRレーティング10kA
最大ワイヤーサイズ2/0
最小ワイヤーサイズ4 AWG
Number of Poles2
端子接続ボックスラグ
幅(Width)1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)8.64
HSコード8536200040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル最大ワイヤーサイズAC電圧定格空気 @ 120VAC最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続幅(Width)空気 @ 240VAC価格
SQUARE DQO115HMプラグインサーキットブレーカ15a1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥5,177
SQUARE D QO120 プラグインサーキットブレーカー、20 A、120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,445
SQUARE DQO120HMプラグインサーキットブレーカ20a1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥5,177
SQUARE DQO120VHプラグインサーキットブレーカ20a1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "22kA¥6,185
SQUARE D QO130プラグインサーキットブレーカ、30A、120 / 240V AC、1極| AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,253
SQUARE DQO130VHプラグインサーキットブレーカー30a1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "22kA¥6,185
SQUARE DQO140プラグインサーキットブレーカー40a1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,672

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QO2110 プラグインサーキットブレーカー 110a 10ka 240v
¥34,643 /単価