スクエア D Fda32060 Mccb、60a、3p、3 相 | Raptor Supplies 日本
SQUARE D FDA32060 3 極 I ラインサーキットブレーカー、240VAC、熱磁気トリップ | CE6JHP

SQUARE D FDA32060 3 極 I ラインサーキットブレーカー、240VAC、熱磁気トリップ

アイテム:CE6JHP モデル:FDA32060
¥119,258 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラグインサーキットブレーカ
アンプ60
フレーム型FDA
Number of Poles3
電圧240
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D FDA32060 I-Line シリーズ サーキット ブレーカーは、AC および DC システムにおける過剰な電流の流れによって引き起こされる損傷から保護するように設計されています。
  • 熱磁気トリップは、短絡および過負荷状態において長時間および瞬間的な電流制限機能を提供します。
  • 独自の I-Line スタイルのプラグイン取り付け機能により、取り付けが簡単で、手間のかからない配線配置が可能になります。
  • 周囲温度40℃でも動作可能
  • UL認定、CSA認定、およびIEC承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ深さフレーム型長さNumber of Poles電圧幅(Width)価格
SQUARE DQOT1515プラグインサーキットブレーカー15a1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "¥14,709
SQUARE DQOT2020プラグインサーキットブレーカー20a1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "¥13,476
SQUARE DHOMT2020230プラグインサーキットブレーカー30a2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"¥17,941
SQUARE DQOT1520プラグインサーキットブレーカ20a1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "¥15,138
SQUARE D LXI36600G モールドケースサーキットブレーカー、MicroLogic トリップ、600VAC、600A | CE6HHD LXI36600G600-LXI-3600--
見積依頼
SQUARE D NX361000プラグインサーキットブレーカー、65V、480A、1000極で3kAIC | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-¥1,967,090
見積依頼
SQUARE D QE2125VHプラグインサーキットブレーカ、22V、240A、125極で2kAIC | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-¥155,185
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D FDA32060 3 極 I ラインサーキットブレーカー、240VAC、熱磁気トリップ
¥119,258 /単価