DAYTON ファームデューティーモーター
農作業用モーターは、過酷で過酷な作業でもうまく機能し、農業現場に最適です。湿気から保護するエンクロージャが特徴です。これらのモーターは次の用途に適しています。...続きを読む
農業および家禽ファンモーター、永久分割コンデンサ
Dayton の農業用ファン モーターまたは家禽用ファン モーターは、重負荷下でも始動できる高い始動トルクを備えています。 これらは、荒れた環境や汚れた環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、養鶏設備、作物の乾燥、肥料ポンプ、コンベヤーおよびオーガーに最適です。 これらの CSA 認定モーターは、腐食に耐える圧延鋼フレーム構造を特徴とし、湿気や浮遊粒子から保護する完全密閉型エアオーバー エンクロージャを備えています。 ボールベアリングを搭載しており、モーターの性能を高め、潤滑油の漏れを防ぎます。 これらの UL 認定モーターは、負荷分散と高効率を実現するために、剛性ベースと永久分割コンデンサー設計を備えています。 これらには、拡張スルーボルト、シャフトアダプター、ガスケット付きキャプティケーターカバーおよびシャフトスリンガーが含まれており、連続デューティサイクルで動作し、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 スタッド、ベース、フェイスマウントのスタイルで利用できるこれらのモーターの幅広い製品からお選びください。
Dayton の農業用ファン モーターまたは家禽用ファン モーターは、重負荷下でも始動できる高い始動トルクを備えています。 これらは、荒れた環境や汚れた環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、養鶏設備、作物の乾燥、肥料ポンプ、コンベヤーおよびオーガーに最適です。 これらの CSA 認定モーターは、腐食に耐える圧延鋼フレーム構造を特徴とし、湿気や浮遊粒子から保護する完全密閉型エアオーバー エンクロージャを備えています。 ボールベアリングを搭載しており、モーターの性能を高め、潤滑油の漏れを防ぎます。 これらの UL 認定モーターは、負荷分散と高効率を実現するために、剛性ベースと永久分割コンデンサー設計を備えています。 これらには、拡張スルーボルト、シャフトアダプター、ガスケット付きキャプティケーターカバーおよびシャフトスリンガーが含まれており、連続デューティサイクルで動作し、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 スタッド、ベース、フェイスマウントのスタイルで利用できるこれらのモーターの幅広い製品からお選びください。
コンデンサースタート汎用ファームデューティーモーター
Dayton コンデンサスタート汎用農作業モーターは、サイロ アンローダー、納屋クリーナー、コンベア、コンプレッサー、肥料ポンプに電力を供給するために使用されます。 モーターの加熱を防ぐために完全密閉型のファン冷却エンクロージャを備えており、最大 1740 rpm で動作する際の回転摩擦を低減するためにボール ベアリングと統合されています。 これらのモーターは耐食性を高めるために緑色の焼付けエナメル仕上げが施されており、シャフト直径は 5/8 インチおよび 7/8 インチです。
Dayton コンデンサスタート汎用農作業モーターは、サイロ アンローダー、納屋クリーナー、コンベア、コンプレッサー、肥料ポンプに電力を供給するために使用されます。 モーターの加熱を防ぐために完全密閉型のファン冷却エンクロージャを備えており、最大 1740 rpm で動作する際の回転摩擦を低減するためにボール ベアリングと統合されています。 これらのモーターは耐食性を高めるために緑色の焼付けエナメル仕上げが施されており、シャフト直径は 5/8 インチおよび 7/8 インチです。
汎用ファームデューティモーター、3相
Dayton の汎用農業用モーターは、エアコンプレッサー、オーガー、ポンプ、コンベア、その他の農機具などの高トルク用途での使用に最適です。 これらの三相モーターは、同様の仕様の単相モーターよりも効率が高く、故障または摩耗する運転/始動コンデンサーや遠心始動スイッチは必要ありません。 強度と耐久性を高めるために圧延スチールフレームを採用し、連続デューティサイクルのために時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーターシャフトを備えています。 これらのモーターは、モーターを冷却し湿気から保護するための全閉ファン冷却エンクロージャ設計を特徴としています。 あらゆる角度/水平取り付けに対応する剛性ベースを備えています。 3/1 ~ 3 hp の出力範囲の幅広いモーターからお選びいただけます。
Dayton の汎用農業用モーターは、エアコンプレッサー、オーガー、ポンプ、コンベア、その他の農機具などの高トルク用途での使用に最適です。 これらの三相モーターは、同様の仕様の単相モーターよりも効率が高く、故障または摩耗する運転/始動コンデンサーや遠心始動スイッチは必要ありません。 強度と耐久性を高めるために圧延スチールフレームを採用し、連続デューティサイクルのために時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーターシャフトを備えています。 これらのモーターは、モーターを冷却し湿気から保護するための全閉ファン冷却エンクロージャ設計を特徴としています。 あらゆる角度/水平取り付けに対応する剛性ベースを備えています。 3/1 ~ 3 hp の出力範囲の幅広いモーターからお選びいただけます。
汎用農業用モーター
曝気ファンモーター、単相、115 / 230V AC
Dayton エアレーション ファン モーターは、納屋クリーナー、コンベア、肥料ポンプ、サイロ アンローダー、コンプレッサーなど、連続デューティ サイクル下での高トルク用途での使用に最適です。 これらのモーターには、強度と耐久性を高めるために圧延鋼フレームが採用されています。 これらは、時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーター シャフトを備えた高トルク設計を特徴としており、重負荷条件下でもモーターを始動できます。 外気がモーター内部を自由に循環するのではなく、モーターに空気を吹き付けるための完全密閉型エアオーバーモーターエンクロージャ設計を採用しており、これによりモーターを冷却し、モーターを汚染から守ります。 これらのモーターには、水平または垂直に取り付けるための剛性ベースまたはクレードル ベースが付いています。 ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能を備えています。 出力 1/3、1/2、3/4、1 馬力の幅広いモーターからお選びいただけます。
Dayton エアレーション ファン モーターは、納屋クリーナー、コンベア、肥料ポンプ、サイロ アンローダー、コンプレッサーなど、連続デューティ サイクル下での高トルク用途での使用に最適です。 これらのモーターには、強度と耐久性を高めるために圧延鋼フレームが採用されています。 これらは、時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーター シャフトを備えた高トルク設計を特徴としており、重負荷条件下でもモーターを始動できます。 外気がモーター内部を自由に循環するのではなく、モーターに空気を吹き付けるための完全密閉型エアオーバーモーターエンクロージャ設計を採用しており、これによりモーターを冷却し、モーターを汚染から守ります。 これらのモーターには、水平または垂直に取り付けるための剛性ベースまたはクレードル ベースが付いています。 ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能を備えています。 出力 1/3、1/2、3/4、1 馬力の幅広いモーターからお選びいただけます。
コンデンサースタートオーガードライブモーター
デイトン コンデンサー スタート オーガー駆動モーターは、養鶏作業で使用される穀物オーガーに電力を供給するために使用されます。 これらのモーターは、構造的な剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために圧延鋼製のフレームを備えています。 モーターの過熱を防ぐために完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、最大 1725 rpm で動作する際の回転摩擦を低減するボール ベアリングが装備されています。 これらのモーターは、フランジ/ベース取り付けにより簡単に設置でき、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されています。
デイトン コンデンサー スタート オーガー駆動モーターは、養鶏作業で使用される穀物オーガーに電力を供給するために使用されます。 これらのモーターは、構造的な剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために圧延鋼製のフレームを備えています。 モーターの過熱を防ぐために完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、最大 1725 rpm で動作する際の回転摩擦を低減するボール ベアリングが装備されています。 これらのモーターは、フランジ/ベース取り付けにより簡単に設置でき、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されています。
ファームデューティACモーター、1馬力、単相設計
Dayton 農場用モーターは、曝気ファン、コンベア、サイロアンローダー、納屋クリーナー、コンプレッサー、肥料ポンプなどのさまざまな用途で高い始動トルクを生成するために使用されます。 これらのユニットはスチール構造で、強度と耐久性を高めるためにグリーンコーティング仕上げが施されています。 スムーズで連続的な動作を実現するボールベアリングが装備されており、湿気を防ぐだけでなく、ほこりの多い荒れた環境に耐えられる完全密閉型エアオーバー (TEAO) エンクロージャも備えています。 さらに、気象条件や汚染物質の侵入からモーターコンポーネントを保護するためのシャフトスリンガーとガスケット付き導管ボックスも含まれています。 これらの農業用ファン モーターは、10 インチと 10.375 インチの長さ (シャフトなし) からお選びいただけます。
Dayton 農場用モーターは、曝気ファン、コンベア、サイロアンローダー、納屋クリーナー、コンプレッサー、肥料ポンプなどのさまざまな用途で高い始動トルクを生成するために使用されます。 これらのユニットはスチール構造で、強度と耐久性を高めるためにグリーンコーティング仕上げが施されています。 スムーズで連続的な動作を実現するボールベアリングが装備されており、湿気を防ぐだけでなく、ほこりの多い荒れた環境に耐えられる完全密閉型エアオーバー (TEAO) エンクロージャも備えています。 さらに、気象条件や汚染物質の侵入からモーターコンポーネントを保護するためのシャフトスリンガーとガスケット付き導管ボックスも含まれています。 これらの農業用ファン モーターは、10 インチと 10.375 インチの長さ (シャフトなし) からお選びいただけます。
エアレーションファンモーター、永久分割コンデンサ
Dayton エアレーション ファン モーターは、サイロ アンローダー、コンベア、コンプレッサー、納屋クリーナー、肥料ポンプなどの高トルク設備に使用され、高負荷条件下での始動を可能にします。 圧延鋼フレーム構造で腐食に耐え、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気を完全に密閉しています。 これらの UL 認定モーターは、高効率を実現する永久分割コンデンサー設計とバランスの取れた負荷分散を実現する剛性ベースを備えています。 これらには、コンデンサ カバー、ガスケット付き導管ボックス、手動プロテクター リセット ボタン上のゴム製ブーツが含まれており、汚染物質や天候からモーターを密閉します。 これらの CSA 認定モーターには、潤滑剤を保持しながら、塵やその他の粒子をブロックしてシャフト ベアリングをシールおよび保護するシャフト スリンガーが付いています。 統合されたボールベアリングはモーターの性能を向上させ、連続的なデューティサイクルで動作して、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 水平またはあらゆる角度の位置に取り付けられ、クレードル/スタッド/ヨークの取り付けタイプが提供されます。 トルク速度 1/2、1/3、1/4 hp の幅広いモーターからお選びいただけます。
Dayton エアレーション ファン モーターは、サイロ アンローダー、コンベア、コンプレッサー、納屋クリーナー、肥料ポンプなどの高トルク設備に使用され、高負荷条件下での始動を可能にします。 圧延鋼フレーム構造で腐食に耐え、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気を完全に密閉しています。 これらの UL 認定モーターは、高効率を実現する永久分割コンデンサー設計とバランスの取れた負荷分散を実現する剛性ベースを備えています。 これらには、コンデンサ カバー、ガスケット付き導管ボックス、手動プロテクター リセット ボタン上のゴム製ブーツが含まれており、汚染物質や天候からモーターを密閉します。 これらの CSA 認定モーターには、潤滑剤を保持しながら、塵やその他の粒子をブロックしてシャフト ベアリングをシールおよび保護するシャフト スリンガーが付いています。 統合されたボールベアリングはモーターの性能を向上させ、連続的なデューティサイクルで動作して、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 水平またはあらゆる角度の位置に取り付けられ、クレードル/スタッド/ヨークの取り付けタイプが提供されます。 トルク速度 1/2、1/3、1/4 hp の幅広いモーターからお選びいただけます。
ハッチャー/セッターモーター、永久分割コンデンサ
デイトンハッチャー/セッター農場勤務のACモーターは、養鶏装置内の湿った/暖かい空気を循環させます。 腐食に耐えるための圧延鋼フレームと、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気が完全に密閉されているのが特徴です。 これらの CSA 認定および UL 認定永久分割コンデンサー モーターは、ブロワーとファンの静かでスムーズなソフト スタート性能を実現します。 これらは継続的なデューティ サイクルで動作し、ダウンタイムを発生させることなく機械やツールに一定の電力を供給します。 シャフトベアリングを保護するためのガスケット付き端子アクセスカバーとスリンガーが含まれています。 ボールベアリングはモーターの性能を向上させ、スタッドまたはバンドによる取り付けにより簡単に取り付けられます。 自動および手動の熱保護バリエーションを備えた幅広いモーターからお選びいただけます。
デイトンハッチャー/セッター農場勤務のACモーターは、養鶏装置内の湿った/暖かい空気を循環させます。 腐食に耐えるための圧延鋼フレームと、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気が完全に密閉されているのが特徴です。 これらの CSA 認定および UL 認定永久分割コンデンサー モーターは、ブロワーとファンの静かでスムーズなソフト スタート性能を実現します。 これらは継続的なデューティ サイクルで動作し、ダウンタイムを発生させることなく機械やツールに一定の電力を供給します。 シャフトベアリングを保護するためのガスケット付き端子アクセスカバーとスリンガーが含まれています。 ボールベアリングはモーターの性能を向上させ、スタッドまたはバンドによる取り付けにより簡単に取り付けられます。 自動および手動の熱保護バリエーションを備えた幅広いモーターからお選びいただけます。
コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
Dayton 家禽用ファン モーターは、鶏舎や家畜小屋の空気の流れを調整および維持するために設計されています。 これらのモーターは、消費電流を低減するためのコンデンサースタート/ラン設計と、摩擦を軽減してシステム内のコンポーネントのスムーズな動きを可能にするボールベアリングを備えています。 さらに、雨や風に吹かれる塵から保護するエンクロージャとして機能するガスケット端子アクセス カバーと、回転機械のコンポーネントをシャフトに接続し、適切なトルク伝達を可能にするシャフト キーも含まれています。 これらのファン モーターは、緑色のエポキシ仕上げと焼き付けエナメル仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
Dayton 家禽用ファン モーターは、鶏舎や家畜小屋の空気の流れを調整および維持するために設計されています。 これらのモーターは、消費電流を低減するためのコンデンサースタート/ラン設計と、摩擦を軽減してシステム内のコンポーネントのスムーズな動きを可能にするボールベアリングを備えています。 さらに、雨や風に吹かれる塵から保護するエンクロージャとして機能するガスケット端子アクセス カバーと、回転機械のコンポーネントをシャフトに接続し、適切なトルク伝達を可能にするシャフト キーも含まれています。 これらのファン モーターは、緑色のエポキシ仕上げと焼き付けエナメル仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
スプリットフェーズオーガードライブモーター
Dayton スプリットフェーズオーガー駆動モーターは、オーガー、コンベア、肥料ポンプ、および養鶏機器で使用されます。 これらのモーターは、耐食性を保証する圧延鋼フレームと、ほこりや水の侵入を防ぐ完全密閉型の非換気エンクロージャを備えています。 ボール ベアリングが組み込まれているため、回転摩擦が軽減され、最大 1725 rpm の速度を実現し、最大 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。
Dayton スプリットフェーズオーガー駆動モーターは、オーガー、コンベア、肥料ポンプ、および養鶏機器で使用されます。 これらのモーターは、耐食性を保証する圧延鋼フレームと、ほこりや水の侵入を防ぐ完全密閉型の非換気エンクロージャを備えています。 ボール ベアリングが組み込まれているため、回転摩擦が軽減され、最大 1725 rpm の速度を実現し、最大 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。
ファームデューティーACモーター、リジッドベースマウント
Dayton 農場用モーターは、曝気ファン、コンベア、サイロアンローダー、納屋クリーナー、コンプレッサー、肥料ポンプなどのさまざまな用途で高い始動トルクを生成するのに最適です。 これらのユニットはスチール構造で、強度と耐久性を高めるためにグリーンコーティング仕上げが施されています。 これらのユニットには、スムーズで連続的な動作を実現するボール ベアリングが装備されており、湿気を防ぐだけでなく、埃や荒れた環境に耐えるための全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが備えられています。 さらに、シャフトスリンガーやガスケット付き導管ボックスも含まれており、厳しい気象条件や汚染物質の侵入からモーターコンポーネントを保護します。 1/3 から 10 馬力の範囲のモーター出力で利用可能なこれらの農業用モーターの中からお選びください。
Dayton 農場用モーターは、曝気ファン、コンベア、サイロアンローダー、納屋クリーナー、コンプレッサー、肥料ポンプなどのさまざまな用途で高い始動トルクを生成するのに最適です。 これらのユニットはスチール構造で、強度と耐久性を高めるためにグリーンコーティング仕上げが施されています。 これらのユニットには、スムーズで連続的な動作を実現するボール ベアリングが装備されており、湿気を防ぐだけでなく、埃や荒れた環境に耐えるための全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが備えられています。 さらに、シャフトスリンガーやガスケット付き導管ボックスも含まれており、厳しい気象条件や汚染物質の侵入からモーターコンポーネントを保護します。 1/3 から 10 馬力の範囲のモーター出力で利用可能なこれらの農業用モーターの中からお選びください。
形式 | モデル | 稼働率 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4K090 | ¥140,324 | |||||||||
B | 6K970 | ¥560,407 | |||||||||
C | 6K847 | ¥239,768 | |||||||||
D | 6K130 | ¥381,273 | |||||||||
E | 6K313 | ¥237,475 | |||||||||
F | 6K610 | ¥275,151 | |||||||||
G | 6K969 | ¥431,606 | |||||||||
H | 6K887 | ¥256,421 | |||||||||
I | 6K994 | ¥126,293 | |||||||||
J | 6K886 | ¥130,307 | |||||||||
K | 6K885 | ¥530,820 | |||||||||
L | 6K710 | ¥76,988 | |||||||||
M | 6K727 | ¥92,609 | |||||||||
N | 6K740 | ¥104,137 | |||||||||
O | 6K714 | ¥100,323 | |||||||||
P | 6K881 | ¥319,175 | |||||||||
Q | 6K883 | ¥448,370 | |||||||||
K | 6K884 | ¥418,778 | |||||||||
R | 6K311 | ¥138,012 | |||||||||
S | 6K719 | ¥94,479 | |||||||||
T | 6K882 | ¥318,414 |
曝気ファンモーター
ファームデューティモーターコンデンサスタートTefc1-1 / 2hp 1725rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4K998 | AD8FWU | ¥140,324 |
家禽ファンモーター3相Teao1 Hp 850 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1YAZ2 | AB4HJX | ¥199,240 |
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 訪問数
- アークフラッシュ保護
- キーストック
- コルク
- タスクチェア
- キャビネットのキャッチとラッチ
- 押しボタンアクセサリ
- エアコンベヤー
- ギアベルトアイドラー
- UNISTRUT 階段の踏み板
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ソケットおよびねじ付き端、FKM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC スプリンクラー ヘッド 90 度エルボ 黄銅ネジインサート式 ソケット×Fipt
- ACME ELECTRIC 家電変圧器、200/220/240V 一次
- SLOAN カートン
- TEADIT スタイル 2000IC 編組パッキン 柔軟なグラファイト シール、ワイヤー強化
- METZ CONNECT イーサネットケーブル
- ZURN チューブ
- FIREYE アダプタ