DAYTON 4K124ファームデューティーモーターCS-CRTEAO 1hp 1725rpm
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 同梱 |
デューティ | 連続エアオーバー |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 7.9/4.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10.375 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターサブアプリケーション | 農業ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 190735327432 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 14.14 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3K993 | 7.6/4.0 | 10 " | ¥101,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。