DAYTON 48ZJ98ファームデューティーモーター、汎用、1HP、3相、1725 RPM
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
アイテム価格 | 汎用農業用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
終了 | エポキシ |
フレーム | 56H |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.4-3.3/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
長さの少ないシャフト | 11.125 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 汎用農場 |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 14.85 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 銘板の回転数 | 公称効率 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48ZJ99 | 56 | 4.5-4.5/2.2 | 1.5 | 1745 | 視聴者の38%が | 1 | ¥128,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。