アイテム価格 | ナット |
基本素材 | 鋼 |
穴の中心からパネルの端まで | 17 / 32 " |
直径/ねじサイズ | M6 X 1 |
終了 | ブラックリン |
パネルの厚さについて | 0.010〜0.165インチ |
高さ | 13 mm |
長さ | 24 mm |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | Uスタイルスプリングナット |
形状 | U |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 mm |
タイプ | 押し出されました |
幅(Width) | 15 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7318160000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。