DAYTON 4K090ファームデューティモーター容量開始TEFC2hp 1725rpm
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
ベアリング | 玉 |
終了 | グリーン |
フレーム | 56HZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 20/10 |
HP | 2 |
絶縁クラス | F |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 18.43 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 27.43 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 稼働率 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸径 | 軸長 | 電圧 | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K130 | 1.00 | 213T | 23.0 | 1.375 " | 3.375 " | 230 | 5 | F | ¥404,512 | ||
6K311 | 1.15 | 145T | 16.2/8.1 | 7 / 8 " | 2.25 " | 115/230 | 1.5 | B | ¥138,012 | ||
6K313 | 1.00 | 182T | 23.6/11.8 | 1.125 " | 2.75 " | 115/230 | 2 | F | ¥255,622 | ||
6K610 | 1.00 | 184T | 14.5 | 1.125 " | 2.75 " | 230 | 3 | F | ¥292,933 | ||
6K710 | 1.15 | 56 | 6.6/3.3 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/3 | B | ¥82,186 | ||
6K714 | 1.15 | 56 | 9.0/4.5 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 1/2 | F | ¥109,624 | ||
6K719 | 1.15 | 56 | 11.4/5.7 | 5 / 8 " | 1.875 " | 115/230 | 3/4 | B | ¥108,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。