DAYTON 5K043ファームデューティモータースプリットフェーズTenv1 / 3hp 1725rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オージェドライブモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
終了 | エナメル |
フレーム | 56YZ |
全負荷アンペア | 5.2/2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.25 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターサブアプリケーション | オージェ |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | フランジ/ベース |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.75 " |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3K994 | フランジ | ¥70,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。