入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスリング |
バスケットヒッチ容量 | 16,800ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 6700ポンド |
カラーコード | イエロー |
直径 | 1.125 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | ポリエステル |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -50〜200度F |
UPC | 190735225516 |
垂直ヒッチ容量 | 8400ポンド |
負荷時の幅 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | カラーコード | 直径 | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 負荷時の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJK3 | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 3ft。 | 2600ポンド | 1.125 " | ¥3,208 | |
2MJK5 | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 4ft。 | 2600ポンド | 1.125 " | ¥4,103 | |
2MJK7 | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 6" | 2600ポンド | 1.125 " | ¥5,748 | |
2MJK9 | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 8ft。 | 2600ポンド | 1.125 " | ¥6,598 | |
2MJL2 | 5,200ポンド。 | 2100ポンド | パープル | 5 / 8 " | 10ft。 | 2600ポンド | 1.125 " | ¥8,019 | |
2MJL4 | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | グリーン | 7 / 8 " | 3ft。 | 5300ポンド | 1.5 " | ¥2,726 | |
2MJL6 | 10,600ポンド。 | 4200ポンド | グリーン | 7 / 8 " | 4ft。 | 5300ポンド | 1.5 " | ¥4,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。