KERN AND SOHN WTB-NM シリーズ ベンチ スケール
形式 | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WTB 1K-4NM | 0.5g | +/- 0.5g | 10g | ¥58,418 | |
B | WTB 3K-3NM | 1g | +/- 1g | 20g | ¥58,418 | |
C | WTB 6K-3NM | 2g | +/- 2g | 40g | ¥58,418 | |
D | WTB 10K-3NM | 5g | +/- 5g | 100g | ¥58,418 | |
E | WTB 30K-2NM | 10g | +/- 10g | 200g | ¥58,418 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- 安全リレー
- 溶接チップミキサー
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- タイヤスプレッダー
- 動力伝達ベルト
- 温度と湿度の測定
- ラボの消耗品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- JOHN GUEST バルクヘッドアダプター
- SQUARE D 24VAC、リレー
- SPEEDAIRE シリンダー修理キット
- DIXON ホースクランプアダプター
- BURNDY GBMシリーズアースコネクタ
- WOODHEAD 130028シリーズコードセット
- WOODHEAD 112011シリーズデジタルI / Oカード
- DESTACO 803シリーズ交換用クランプアセンブリ
- DAYTON ブラシとスプリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機