DAYTON 1YAZ8 エアレーションファンモーター Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4香港ドル

DAYTON 1YAZ8エアレーションファンモーターPscTeao 1 / 3hp 1725 Rpm

在庫あり
アイテム:AB4HKD モデル:1YAZ8

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥70,777 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアレーションファンモーター
ベアリング
コンデンサが必要ですはい
デューティ連続的な
エンクロージャー完全密閉型エアオーバー
終了グレー
フレーム48YZ
フレーム材料圧延鋼
全負荷アンペア3.6/1.8
HP1/3
Hz60
絶縁クラスB
長さの少ないシャフト7"
最大周囲温度40度C
モーターアプリケーション農場の義務
モーター設計永久分割コンデンサ
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型エアオーバー
モーター取付位置オールアングル
モーター取付タイプヨーク
モーターシャフトの設計ダブルフラット
モーターサブアプリケーション家禽ファン
モーター熱保護自動応答オプション
モータータイプPSC
取り付けヨーク
取り付け位置オールアングル
銘板の回転数1725
全体の長さ(Overall Length)9.5 "
1
回転CW / CCW
RPM範囲1701-1800
稼働率1.0
軸径1 / 2 "
軸長2.5 "
シャフトタイプダブルフラット
熱保護自動応答オプション
電圧115/230

発送情報:

船の重量(kg) 8.25
船高(cm)27.43
船の長さ(cm)34.54
船幅(cm)24.13
HSコード8501514040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)全負荷アンペアHPRPM範囲長さの少ないシャフトモーター取付位置取り付け取り付け位置価格
DAYTON 1YAZ4 エアレーションファンモーター Psc Teao 1/4hp 1700 Rpm | AB4HJZ 1YAZ49.5 "3.4/1.71/41601-17007"水平なクレードル/スタッド水平な¥57,649
DAYTON 1YAZ5 エアレーションファンモーター Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4HKA 1YAZ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"水平なクレードル/スタッド水平な¥60,547
DAYTON 1YAZ6 エアレーションファンモーター PSC Teao 1/2hp 1700 Rpm | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "水平なクレードル/スタッド水平な¥73,533
DAYTON 1YAZ7 エアレーションファンモーター Psc Teao 1/4hp 1700 Rpm | AB4HKC 1YAZ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"オールアングルヨークオールアングル¥72,188
DAYTON 1YAZ9 エアレーションファンモーター Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm | AB4HKE 1YAZ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "オールアングルヨークオールアングル¥75,909

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1YAZ8エアレーションファンモーターPscTeao 1 / 3hp 1725 Rpm
¥70,777 /単価