DAYTON 1YAZ5エアレーションファンモーターPscTeao 1 / 3hp 1725 Rpm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレーションファンモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
終了 | グレー |
フレーム | 48YZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.6/1.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7" |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 家禽ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.5 " |
シャフトタイプ | ダブルフラット |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 8.77 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | 長さの少ないシャフト | モーター取付位置 | 取り付け | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAZ4 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 水平な | クレードル/スタッド | 水平な | ¥60,475 | ||
1YAZ6 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 水平な | クレードル/スタッド | 水平な | ¥79,039 | ||
1YAZ7 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥68,490 | ||
1YAZ8 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥72,560 | ||
1YAZ9 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥78,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。