DAYTON エアレーションファンモーター、永久分割コンデンサー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | 長さの少ないシャフト | モーター取付位置 | 取り付け | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YAZ4 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | 水平な | クレードル/スタッド | 水平な | ¥60,475 | |
B | 1YAZ5 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | 水平な | クレードル/スタッド | 水平な | ¥55,405 | |
C | 1YAZ7 | 9.5 " | 3.4/1.7 | 1/4 | 1601-1700 | 7" | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥68,490 | |
D | 1YAZ8 | 9.5 " | 3.6/1.8 | 1/3 | 1701-1800 | 7" | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥72,560 | |
E | 1YAZ6 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | 水平な | クレードル/スタッド | 水平な | ¥79,039 | |
F | 1YAZ9 | 10.875 " | 5.5/2.8 | 1/2 | 1601-1700 | 8.375 " | オールアングル | ヨーク | オールアングル | ¥78,047 |
エアレーションファンモーター、永久分割コンデンサ
Dayton エアレーション ファン モーターは、サイロ アンローダー、コンベア、コンプレッサー、納屋クリーナー、肥料ポンプなどの高トルク設備に使用され、高負荷条件下での始動を可能にします。 圧延鋼フレーム構造で腐食に耐え、湿気や浮遊粒子から保護するためにエンクロージャ全体に空気を完全に密閉しています。 これらの UL 認定モーターは、高効率を実現する永久分割コンデンサー設計とバランスの取れた負荷分散を実現する剛性ベースを備えています。 これらには、コンデンサ カバー、ガスケット付き導管ボックス、手動プロテクター リセット ボタン上のゴム製ブーツが含まれており、汚染物質や天候からモーターを密閉します。 これらの CSA 認定モーターには、潤滑剤を保持しながら、塵やその他の粒子をブロックしてシャフト ベアリングをシールおよび保護するシャフト スリンガーが付いています。 統合されたボールベアリングはモーターの性能を向上させ、連続的なデューティサイクルで動作して、ダウンタイムを経験することなく機械やツールに一定の電力を供給します。 水平またはあらゆる角度の位置に取り付けられ、クレードル/スタッド/ヨークの取り付けタイプが提供されます。 トルク速度 1/2、1/3、1/4 hp の幅広いモーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源アクセサリ
- 電気機器の筐体
- 電源ユニット
- 壁の消火栓
- 旋回リング
- ワークベンチとアクセサリー
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ゴミ袋とライナー
- ハンドランプとポータブルランプ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- SKOLNIK ステンレス鋼輸送ドラム
- WESTWARD コンパートメントキャビネット
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS スペードビット5/8インチ
- TSUBAKI スプロケット3.720アウター#50
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、DINソケット、FKM、メートル法
- SPEARS VALVES PRIMER-70パープルインダストリアルストレングスプライマー
- VESTIL OHシリーズハンガー付チェーン
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 垂直高さアクセスはしごシステム キット、アルミニウム