DAYTON 汎用農業用モーター、3 相
形式 | モデル | モーター取付位置 | 終了 | フレーム | 取り付け | 取り付け位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJR3 | オールアングル | グレー | 56 | ベース(Base) | 水平または垂直 | 1725 | 視聴者の38%が | 11 " | ¥85,425 | |
A | 1EJR5 | オールアングル | グレー | 56 | ベース(Base) | 水平または垂直 | 1725 | 視聴者の38%が | 11 " | ¥102,805 | |
B | 1EJR4 | オールアングル | グレー | 56 | ベース(Base) | 水平または垂直 | 1725 | 視聴者の38%が | 11 " | ¥89,995 | |
C | 35Z917 | 水平な | デイトングレー | 145T | リジッドベース | 水平な | 1750 | 視聴者の38%が | 13.25 " | ¥179,169 | |
D | 35Z920 | 水平な | デイトングレー | 184T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 14.875 " | ¥366,955 | |
E | 35Z922 | 水平な | デイトングレー | 215T | リジッドベース | 水平な | 1765 | 視聴者の38%が | 19.75 " | ¥469,826 | |
F | 35Z916 | 水平な | デイトングレー | 143T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 12.75 " | ¥203,689 | |
G | 35Z919 | 水平な | デイトングレー | 182T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 13.875 " | ¥273,604 | |
H | 35Z918 | 水平な | デイトングレー | 145T | リジッドベース | 水平な | 1745 | 視聴者の38%が | 14.25 " | ¥203,039 | |
I | 35Z921 | 水平な | デイトングレー | 213T | リジッドベース | 水平な | 1765 | 視聴者の38%が | 18.75 " | ¥359,915 |
汎用ファームデューティモーター、3相
Dayton の汎用農業用モーターは、エアコンプレッサー、オーガー、ポンプ、コンベア、その他の農機具などの高トルク用途での使用に最適です。 これらの三相モーターは、同様の仕様の単相モーターよりも効率が高く、故障または摩耗する運転/始動コンデンサーや遠心始動スイッチは必要ありません。 強度と耐久性を高めるために圧延スチールフレームを採用し、連続デューティサイクルのために時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーターシャフトを備えています。 これらのモーターは、モーターを冷却し湿気から保護するための全閉ファン冷却エンクロージャ設計を特徴としています。 あらゆる角度/水平取り付けに対応する剛性ベースを備えています。 3/1 ~ 3 hp の出力範囲の幅広いモーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイ継手
- 機械加工バイスアクセサリー
- アイウェアリテーナー
- ミキシングパドル
- HIDコンデンサ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- トレーニング
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- パイプねじ切り装置
- スプロケットと検査サービスドア
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、60度
- WHITE-RODGERS デジタルサーモスタット
- COXREELS Eシリーズスプリング駆動ホースリール
- BENCHMARK SCIENTIFIC デジタルホットプレートスターラー用ロッド
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 /8-11Uncに移動
- DAYTON 排水
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルームトロリー
- HUMBOLDT Asfalt Institute 真空粘度計
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E5M、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機