DAYTON 1EJR4ファームデューティモーター3相Tefc1 / 2 Hp 1725 Rpm
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | グレー |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.6-1.8/0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.125 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | なし |
UPC | 190735140574 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 11.32 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | 終了 | フレーム | 取り付け | 取り付け位置 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJR3 | オールアングル | グレー | 56 | ベース(Base) | 水平または垂直 | 1725 | 視聴者の38%が | 11 " | ¥91,491 | ||
1EJR5 | オールアングル | グレー | 56 | ベース(Base) | 水平または垂直 | 1725 | 視聴者の38%が | 11 " | ¥94,075 | ||
35Z916 | 水平な | デイトングレー | 143T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 12.75 " | ¥187,299 | ||
35Z917 | 水平な | デイトングレー | 145T | リジッドベース | 水平な | 1750 | 視聴者の38%が | 13.25 " | ¥163,954 | ||
35Z918 | 水平な | デイトングレー | 145T | リジッドベース | 水平な | 1745 | 視聴者の38%が | 14.25 " | ¥185,797 | ||
35Z919 | 水平な | デイトングレー | 182T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 13.875 " | ¥250,369 | ||
35Z920 | 水平な | デイトングレー | 184T | リジッドベース | 水平な | 1760 | 視聴者の38%が | 14.875 " | ¥341,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。