電気機械式タイマー
機械式およびデジタル給湯器タイマー
スイムプールタイマー
電気機械式タイマー
電気機械式タイマー
形式 | モデル | 最大時間設定 | アンプ | お問合せフォーム | 最小時間設定 | マウント | NEMA評価 | Number of Poles | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHAVQ7 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | T173R | ¥66,059 | |||||||||
C | T174R | ¥58,562 | |||||||||
D | T7801BC | - | 見積依頼 | ||||||||
D | T7401BC | ¥231,157 | |||||||||
D | T7401B | ¥73,890 | |||||||||
D | T7801B | ¥72,207 | |||||||||
E | T2005 | ¥59,298 | |||||||||
F | T103 | ¥32,990 | |||||||||
G | T106R | ¥42,990 | |||||||||
H | T104PCD82 | ¥36,573 | |||||||||
I | T101 | ¥26,568 | |||||||||
F | T174 | ¥46,701 | |||||||||
F | T171 | ¥39,004 | |||||||||
J | T1471BR | ¥87,252 | |||||||||
J | T101R | ¥39,552 | |||||||||
K | T104R | ¥40,861 | |||||||||
F | T104 | ¥30,077 | |||||||||
L | T105 | ¥41,890 | |||||||||
F | T103P | ¥46,665 | |||||||||
M | T104P | ¥45,672 | |||||||||
J | T1472BR | ¥75,528 | |||||||||
N | T103R | ¥45,194 | |||||||||
O | T101P | ¥42,531 | |||||||||
H | T103PCD82 | ¥33,547 |
形式 | モデル | エンクロージャタイプ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMXST-I-120 | - | 見積依頼 | |||||||
A | GMXSW-I-120 | ¥45,175 | ||||||||
A | GMXST-I-240 | ¥27,663 | ||||||||
A | GMXST-O-120 | ¥31,273 | ||||||||
A | GMXQT-O-120 | - | 見積依頼 | |||||||
A | GMXST-O-24 | ¥13,321 |
FM1シリーズパネルマウントタイマーモジュール
形式 | モデル | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1QWUZH-BW-24U | ¥63,752 | ||||||
B | FM1SWUZ-120U | ¥32,846 | ||||||
C | FM1QWUZ-240 | - | 見積依頼 | |||||
D | FM1STUZH-24U | ¥20,289 | ||||||
E | FM1QTUZ-120U | ¥32,187 | ||||||
F | FM1QTUZH-120U | ¥38,653 | ||||||
D | FM1STUZH-240U | ¥20,015 | ||||||
E | FM1QTUZ-24U | ¥37,395 | ||||||
F | FM1QTUZH-24U | ¥42,899 | ||||||
G | FM1STUZ-120U | ¥17,012 |
MIL72シリーズタイムスイッチ
形式 | モデル | 電圧 | 深さ | 高さ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | マウント | 最大動作温度。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | MIL72EQTUZ-24 | ¥43,898 | |||||||||
C | MIL72EQWUZH-24 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | MIL72ASTUZH-24 | ¥25,993 | |||||||||
D | MIL72ESTUZ-24 | ¥20,948 | |||||||||
E | MIL72ASTUZH-120 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | MIL72ESTUZH-120 | ¥24,949 | |||||||||
E | MIL72ASWUZH-120 | ¥42,574 | |||||||||
A | MIL72ASTUZ-120 | - | 見積依頼 | ||||||||
E | MIL72AQWUZH-120 | - | 見積依頼 | ||||||||
E | MIL72ASWUZ-120 | ¥16,096 | |||||||||
G | MIL72ESWUZH-120 | ¥42,886 | |||||||||
H | MIL72ASWUZH-240 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | MIL72AQTUZ-240 | ¥44,119 | |||||||||
A | MIL72ASTUZH-240 | ¥24,526 |
電気機械式タイマー
タイマー14日2HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R8806R108C | AB8WHH | ¥54,663 |
電気機械式タイマー、公称 24 時間
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM1S/3/120VAC/60HZ | CU7CMZ | ¥12,805 |
タイマー給湯器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EH40 | AE2ENX | ¥34,716 |
電気機械式タイマー120vSpdt-no / nc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8601 | AF9ZZN | ¥61,280 |
電気機械式タイマー、208〜277 VAC電圧、最大。 時間設定24時間。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8009A | CD2KAC | ¥48,853 |
タイマー、プラスチック製屋内/屋外、10A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XB5DTB22 | CE9DJL | ¥21,390 |
電気機械式タイマー
電気機械式タイマーは、機械(HVAC機器、照明設備、電化製品)を定期的に起動または停止するために使用される自動デバイスです。 それらは電気的および機械的コンポーネントの両方を備えており、電気入力で動作して回転ホイールなどの機械的出力を生成します。 これらのプログラムが簡単なタイマーは、照明、業務用オーブン、温水プール、スパの操作にも使用できます。
Raptor Supplies Intermatic、Power First、Tork、DIEHL などのさまざまな 7 時間および 24 時間タイマーを提供します。 一部のバリエーションには自動オン/オフ制御スイッチが付いていますが、他のバージョンには手動オーバーライド制御があります。
詳細はこちら
- リレー
- 緊急時への備え
- 空気圧システムコンポーネント
- バルブ
- ラボの消耗品
- ビンディバイダー
- 電子サイレンシステム
- 保護具ケースアクセサリー
- 農業用ディスクベアリング
- YG-1 TOOL COMPANY 3%バナジウム合金高速度鋼スパイラルポイントタップ、明るい仕上げ
- MERSEN FERRAZ オプションのタッチセーフカバー
- WELLER はんだチップチゼル
- KIPP K0270シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
- LIQUATITE CEAタイプ、液密フレキシブルコンジット
- GENERAL PIPE CLEANERS Speedrooter 92 シリーズ 排水管クリーナー
- REELCRAFT ディスク
- BOSTON GEAR インライン遊星歯車装置
- SMC VALVES 相互接続ケーブル
- FIREYE 温度センサ