INTERMATIC 機械式およびデジタル給湯器タイマー
インターマティック機械式およびデジタル給湯器時間スイッチは、給湯器の加熱スケジュールを効率的に管理します。 これらは HVAC、化学処理、製薬産業で役立ちます。
特徴
- インターマチック給湯器時間スイッチには、XNUMX日にXNUMX回時計方向に回転する時計ダイヤルが付いています。
- 文字盤には正しい時刻を示すタイムポインターが付いています。
- これらのスイッチには、それぞれのタイミングでヒーターをオン/オフするトリッパーが付いています。
- ユーザーがシステムをオーバーライドできるレバーも装備されています。
よくある質問
スイッチが電気システムで正しく動作することを確認するにはどうすればよいですか?
設置する前に、電気システムがスイッチの電圧および電流要件に適合していることを確認してください。
これらのスイッチの動作温度範囲はどれくらいですか?
-40 ~ 130 °F の温度範囲内で正常に動作します。
給湯器のタイムスイッチの機械式とデジタル式の違いは何ですか?
メカニカルスイッチは、ダイヤルやピンなどのアナログ機構を使用してオン/オフ時間を設定します。 デジタル スイッチには、より複雑なスケジュールや曜日をプログラムするためのデジタル ディスプレイとボタンが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトメーター
- 出口デバイス
- メッシュスクリーンとビニールカーテンドア
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- 照明制御システムセンサー
- キャビネット
- 照明制御および制御システム
- 配送用品
- 天井タイルと断熱材
- ハンドランプとポータブルランプ
- IGLOO パーソナルクーラー
- VICTOR 加熱ノズル1個
- BALDWIN FILTERS フルフロー潤滑油スピンオンフィルター
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000シリーズコンパクトカッターブレード
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- MASTER MAGNETICS サイドキックディスプレイ
- 3M 消毒剤
- ROBERTSHAW 圧力検知スイッチ
- VON DUPRIN デバイストリムを終了します
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、12ピッチ