入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式給湯器タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | DPST |
HP @ 240Vに連絡先ください | 5 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 3" |
エンクロージャタイプ | スチール/屋内 |
追加のトリッパー | 2E054 |
高さ | 7.75 " |
長さ | 7.75 " |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 23-1 / 2時間 |
最小時間設定 | 60分。 |
マウント | 穴の壁 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 2 |
タイプ | 機械式およびデジタル給湯器タイマー |
電圧 | 208-240 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | マウント | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WH-40 | 鍵穴 | 240 | ¥35,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。