入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式給湯器タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | DPST-いいえ |
HP @ 120Vに連絡先ください | 5 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 3 5 / 8 " |
エンクロージャタイプ | NEMA3Rプラスチック |
追加のトリッパー | 2E054 |
終了 | ベージュ |
高さ | 9.375 " |
長さ | 9 3 / 8 " |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 23時間 |
最小時間設定 | 1時間 |
マウント | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 2 |
タイプ | タイミング/ヒーターサーキットセンター |
電圧 | 208-277 |
幅(Width) | 5 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。