INTERMATIC T12404R タイマースイムプール
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式給湯器タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | (2)DPST-いいえ |
HP @ 120Vに連絡先ください | 5 |
デイスキッパー | はい |
深さ | 4" |
エンクロージャタイプ | NEMA3Rスチール |
追加のトリッパー | 2E054 |
終了 | ベージュ |
高さ | 10.75 " |
長さ | 10 3 / 4 " |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 23時間 |
最小時間設定 | 1時間 |
マウント | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 2 |
タイプ | デュアルタイミング/加熱回路センター |
電圧 | 208-277 |
幅(Width) | 10 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 5.11 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。