入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式給湯器タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | DPST-いいえ |
HP @ 120Vに連絡先ください | 2 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 5 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 2.94 " |
エンクロージャタイプ | スチール屋内 |
終了 | 金属製エンクロージャ、グレーエナメル |
高さ | 7.94 " |
長さ | 7.94 " |
最大オン/オフサイクル | 12 |
最大時間設定 | 22時間 |
最小時間設定 | 20分。 |
マウント | 表面 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 2 |
最大動作温度。 | -40度から165度F |
タイプ | 24時間 |
電圧 | 208から277 VACへ |
幅(Width) | 568860 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536507000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。