入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子および機械式給湯器タイマー |
アンプ | 30 |
バックアップ時間 | 3年 |
お問合せフォーム | DPST |
深さ | 3" |
エンクロージャー | スチール/屋内 |
高さ | 7.75 " |
馬力 @ 240V | 1.5 |
長さ | 7.75 " |
最大オン/オフサイクル | 42 |
最大時間設定 | 6日、23-1 / 2時間、59分 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | スナップイン |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | -40度から104度F |
UPC | 078275042902 |
電圧 | 240 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
A. 給湯器は断続的につけたり消したりするよりも、つけっぱなしにしておく方が好ましいです。 ただし、実際には常に水を加熱する必要はありません。 タンクに貯めたお湯をボイラーや浸漬ヒーターで温めます。
A. 給湯器タイマーとは、給湯器のオン/オフを制御する装置です。 給湯器は、XNUMX 日を通してお湯を維持する代わりに、設定されている場合にのみ給湯します。
A.このIntermatic EH40給湯器タイマーは、華氏-40度から104度の動作温度範囲を提供します。
A. このタイマーは、カスタマイズされた自動化のための 7 日間のプログラミング サイクルを提供します。
A. はい、オーバーライド スイッチを使用購入に進む、誤動作しているフィールド入力をバイパスして起動を支援できます。 このオーバーライドは、フィールド入力が通常に戻るか、事前に設定された制限時間に達購入に進む、どちらか早い方で自動的に無効になります。
A. 一般的な省エネの誤解とは異なり、給湯器を使い続けることを避ける方が実際にはより効率的です。 水を継続的に加熱する必要はありません。 浸漬ヒーターまたはボイラーはタンクに保管されている水を温めますが、継続的な加熱サイクルを維持することが常に最もエネルギー効率の高いアプローチであるとは限りません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。