アイテム価格 | サイクルタイマー |
アンプ | 20 |
お問合せフォーム | SPDT-NO / NC |
深さ | 2.94 " |
エンクロージャタイプ | スチール屋内 |
馬力 @ 120V | 3/4 |
入力電圧 | 120 |
長さ | 7.94 " |
最大時間設定 | 59分。 |
最小時間設定 | 60秒 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 568860 " |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9107008000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。