EATON HFX プログラマブル コントローラー
Eaton HFX プログラマブル コントローラは、データ ロギング、プロセス制御、マシン インターフェイスなどのプロセスを正確に自動化するために使用される産業用制御デバイスです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 102EC21400A | ¥282,434 | 見積依頼
|
A | 102EC21700A | ¥578,102 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton HFX プログラマブル コントローラは、Renesas Super H 72546 マイクロコントローラ チップを提供し、リアルタイム処理を必要とするアプリケーションでの迅速かつ応答性の高いパフォーマンスを実現します。
- 粉塵、高圧、高温、水の侵入を防止するための IP67 および IP69K 評価を受けています。
- これらのプログラマブル コントローラーの動作温度範囲は -40 ~ 105 ℃です。
よくある質問
プログラマブルコントローラの保存温度はどれくらいですか?
-40℃と125℃。
Eaton HFX プログラマブル コントローラにはポートがいくつありますか?
- 24 入力 & 24 出力ポート
- 10 入力 & 10 出力ポート
これらのプログラマブルコントローラの電源電圧はいくらですか?
6 / 32VDC で 12 ~ 24VDC の公称動作。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データパッチコード
- はんだごての銃と鍋
- シリンダーリフトトラック
- 潤滑容器
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- エアコン
- ブラシローラーとトレイ
- 冷凍
- 安全警報と警告
- ワイヤークロス
- APPROVED VENDOR 産業用サーモウェル、遅れ
- ECONOLINE 明確な目的の圧力供給ノズル
- PAWLING CORP ベルベルカーペットタイル
- SPEEDAIRE リアアイブラケット
- QORPAK バイアル洗浄済み5ドラム
- QUICK CABLE 厚肉熱収縮チューブ
- PANDUIT 6AWGリング端子
- NOTRAX スーパーフローニトリルマット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-32 Un
- HUMBOLDT スチールボンドディスク