INTERMATIC T7801BC タイマー 7 デイ 4 極
入手する 5月 2, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | 2 NO / 2 NC |
HP @ 120Vに連絡先ください | 2 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 5 |
デイスキッパー | 有り |
深さ | 4" |
エンクロージャタイプ | スチール屋内 |
追加のトリッパー | 11Z966 |
高さ | 12.5 " |
長さ | 12.5 " |
最大オン/オフサイクル | 3 |
最大時間設定 | 21時間 |
最小時間設定 | 3.5時間 |
マウント | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 4 |
含まれているトリッパーの数 | 14 |
タイプ | 7-日 |
UPC | 078275467033 |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 4.56 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | アンプ | お問合せフォーム | 最小時間設定 | マウント | NEMA評価 | Number of Poles | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 穴の壁 | 1 | 4 | - | ¥73,469 | ||
T7401BC | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 壁 | 1 | 4 | - | ¥217,192 | ||
T2005 | 22時間 | 20 | SPDT | 2時間 | スクリュードライバーを使用 | 1 | 1 | - | ¥59,298 | ||
T1905E | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 穴の壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥47,175 | ||
T101 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 1 | - | ¥26,568 | ||
T103 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 2 | - | ¥32,990 | ||
T171 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 壁 | 1 | 1 | - | ¥39,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。