Intermatic T7801b | タイマー 7 デイ 4 極 | 2e214 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

INTERMATICT7801Bタイマー7日目4極| AB9MRP 2E214

INTERMATIC T7801B タイマー 7 デイ 4 極

在庫あり
アイテム:AB9MRP モデル:T7801B相互参照:2E214

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥72,207 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気機械式タイマー
アンプ40
お問合せフォーム2 NO / 2 NC
HP @ 120Vに連絡先ください2
HP @ 240Vに連絡先ください5
デイスキッパー有り
深さ4"
エンクロージャタイプスチール屋内
追加のトリッパー11Z966
高さ12.5 "
長さ12.5 "
最大オン/オフサイクル3
最大時間設定21時間
最小時間設定3.5時間
マウント
NEMA評価1
Number of Poles4
含まれているトリッパーの数14
7-日
UPC078275463011
電圧125
幅(Width)8.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.56
船高(cm)25.15
船の長さ(cm)32.26
船幅(cm)11.18
HSコード9107008000
原産国MX

商品の詳細:

  • 特別な機能:HVACシステムの時刻スケジューリング

製品バリエーション

プロダクトモデル最大時間設定アンプお問合せフォーム最小時間設定マウントNEMA評価Number of Poles最大動作温度。価格
INTERMATICT7401Bタイマー7日目4極| AB8WHJ 2A208 T7401B21時間404PST-いいえ3.5時間穴の壁14-¥73,469
INTERMATICT7401BCタイマー7日4極| AB8WHK 2A209 T7401BC21時間404PST-いいえ3.5時間14-¥217,192
INTERMATICT2005タイマー7日コンパクト| AB8WHL 2A210 T200522時間20SPDT2時間スクリュードライバーを使用 11-¥59,298
INTERMATICT1905Eタイマーマルチオペレーション| AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4時間20SPDT15分。穴の壁11+ 40ツー130¥47,175
INTERMATIC T101 電気機械式タイマー、120 VAC、40 A、5 HP | AB9MQL 2E021 T10123時間40SPST-いいえ1時間穴の壁11-¥26,568
INTERMATIC T103 電気機械式タイマー、24 時間時間設定、125 VAC、40 A、5 HP | AB9MQM 2E022 T10323時間40DPST-いいえ1時間穴の壁12-¥32,990
INTERMATIC T171 スキッパー付き電気機械タイマー、屋内エンクロージャ、40 A、120 V | AB9MQN 2E024 T17123時間40SPST-いいえ1時間11-¥39,004

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INTERMATIC T7801B タイマー 7 デイ 4 極
¥72,207 /単価