DART CONTROLS DC速度制御 DCまたはブラシレスDCモーターを低電圧、過電圧、短絡、熱衝撃、および過渡電圧から保護するために使用されます。 過酷な産業環境で接続されたユニットの寿命を延ばす過渡電圧保護機能
DCまたはブラシレスDCモーターを低電圧、過電圧、短絡、熱衝撃、および過渡電圧から保護するために使用されます。 過酷な産業環境で接続されたユニットの寿命を延ばす過渡電圧保護機能
Commutrol シリーズ DC ブラシレス ドライブ
253 シリーズ 2HP NEMA DC 速度制御
形式 | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | ¥109,108 | |||||||||
B | 253G-200C | ¥62,868 | |||||||||
C | 251G-12E-56H2 | ¥180,261 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X-29 | ¥179,983 | 見積依頼 | ||||||||
D | 253G-200E | ¥79,664 | |||||||||
C | 251G-12E-29 | ¥169,134 | 見積依頼 | ||||||||
C | 251G-12E-4X-29 | ¥179,983 | 見積依頼 | ||||||||
E | 253G-200E-29 | ¥124,410 | |||||||||
C | 251G-12E | ¥127,685 | 見積依頼 | ||||||||
C | 251G-12E-7 | ¥171,916 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G200E-34A | ¥166,352 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X | ¥138,534 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-4X-7 | ¥182,765 | 見積依頼 | ||||||||
C | 253G-200E-56H2 | ¥180,261 | 見積依頼 |
MD シリーズ デジタル SCR ドライブ
MD Plus シリーズ デジタル SCR ドライブ
530B シリーズ 3HP DC 速度制御
Dart Controls 530B シリーズ DC 速度コントロールは、DC モーターの速度を調整するのに最適です。 コンベヤー、遠心分離機、包装装置などに使用されます。 これらの速度コントロールは、汚れ、埃、水、腐食に耐える NEMA 4 エンクロージャを提供します。 これらには密閉型/開放型エンクロージャ タイプが組み込まれており、設置に便利な表面/シャーシ取り付け機能を備えています。 これらの RoHS 準拠ユニットの動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
Dart Controls 530B シリーズ DC 速度コントロールは、DC モーターの速度を調整するのに最適です。 コンベヤー、遠心分離機、包装装置などに使用されます。 これらの速度コントロールは、汚れ、埃、水、腐食に耐える NEMA 4 エンクロージャを提供します。 これらには密閉型/開放型エンクロージャ タイプが組み込まれており、設置に便利な表面/シャーシ取り付け機能を備えています。 これらの RoHS 準拠ユニットの動作温度範囲は -10 ~ 45 ℃です。
形式 | モデル | 電圧出力 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | ¥198,462 | |||||||||
B | 530BRE | ¥185,442 | |||||||||
C | 533BC | ¥260,255 | |||||||||
D | 530BC | ¥166,134 |
150 シリーズ DC モーター速度制御
Dart Controls 150 シリーズ DC モーター速度制御は、DC (直流) モーターの速度を調整するように設計されています。 これらのユニットは、アプリケーションのニーズに応じてモーターの速度と性能をカスタマイズするための調整可能なパラメーター (最大/最小速度、加速率、電流制限) を備えています。 ほこり、汚れ、水、腐食に耐える NEMA 4X エンクロージャを備えています。 これらのデバイスには、入力ライン電圧の変動にもかかわらず一貫したパフォーマンスを維持するためのライン電圧補償や、よりスムーズな速度制御のために抵抗を最大 5000 オームまで調整するダイヤルノブ付き速度ポテンショメータなどの追加機能も含まれています。 サージ保護機能を備えており、モーターと速度制御を電圧過渡現象やサージから保護します。
Dart Controls 150 シリーズ DC モーター速度制御は、DC (直流) モーターの速度を調整するように設計されています。 これらのユニットは、アプリケーションのニーズに応じてモーターの速度と性能をカスタマイズするための調整可能なパラメーター (最大/最小速度、加速率、電流制限) を備えています。 ほこり、汚れ、水、腐食に耐える NEMA 4X エンクロージャを備えています。 これらのデバイスには、入力ライン電圧の変動にもかかわらず一貫したパフォーマンスを維持するためのライン電圧補償や、よりスムーズな速度制御のために抵抗を最大 5000 オームまで調整するダイヤルノブ付き速度ポテンショメータなどの追加機能も含まれています。 サージ保護機能を備えており、モーターと速度制御を電圧過渡現象やサージから保護します。
125 シリーズ 1HP DC 速度制御
形式 | モデル | 深さ | エンクロージャー | 入力電圧 | 最大アンペア | 最大動作温度。 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 123D-C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 125D~12C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-CK-5 | ¥60,829 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-7 | ¥94,025 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-56H | ¥102,370 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-15B | ¥38,574 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
B | 125D-12C-K | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
C | 125D-12C-5 | ¥91,243 | 見積依頼 | ||||||
B | 123D-C | ¥49,794 | 見積依頼 | ||||||
D | 125D-12C-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 123D-C-2A | ¥40,429 | 見積依頼 | ||||||
E | 125DV-CK | ¥28,817 | |||||||
F | 125DV-C-1 | ¥42,969 | |||||||
F | 125DV-C-2A | ¥34,416 | |||||||
B | 125DV-CK-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-CK-1 | ¥60,643 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-55H | ¥96,807 | 見積依頼 | ||||||
B | 125DV-C-15C | ¥57,861 | 見積依頼 | ||||||
G | 125DV-CK-7 | ¥94,025 | 見積依頼 | ||||||
E | 125D-12C-2A | ¥35,156 |
65E シリーズ低電圧 DC PWM ドライブ
125 シリーズ 2HP DC 速度制御
形式 | モデル | 色 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125DV200EB-29-56H | ¥140,760 | 見積依頼 | ||
A | 125DV200EB-56H | ¥111,087 | 見積依頼 | ||
B | 125DV200EB | ¥138,812 | 見積依頼 | ||
B | 125DV200EB-29 | ¥166,630 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-29 | ¥166,630 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW | ¥138,812 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-29-56H | ¥140,760 | 見積依頼 | ||
C | 125DV200EW-56H | ¥111,087 | 見積依頼 |
DC モーター速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 123D-C | ¥76,249 | ||
A | -2A(125D) | ¥16,014 | ||
A | 251G-12E | ¥160,586 | ||
A | 125D-12C-K | ¥69,761 | ||
A | 125D~12C | ¥47,321 | ||
B | -5 | ¥62,149 | ||
A | 250GSK | ¥21,441 | ||
A | MD10P-1 | ¥297,302 | ||
A | -55H125 | ¥70,492 | ||
A | ASP10 | ¥259,842 | ||
A | MD50P-420 | ¥498,871 | ||
A | 253G-200C-5 | ¥183,589 | ||
A | MD50P | ¥436,740 | ||
A | MD40P-420 | ¥366,902 | ||
A | 253G-200C-17B | ¥145,700 | ||
A | 253G-200C-56H2 | ¥208,849 | ||
A | -29Bオプション | ¥67,354 | ||
C | 65E15E-29 | ¥187,996 | ||
A | 530BRC-36MA | ¥394,225 | ||
A | 530BC-38M | ¥376,660 | ||
A | 253G-200C-7 | ¥197,172 | ||
A | 251G-12E-29 | ¥238,537 | ||
A | 530BC-36M | ¥351,135 | ||
A | MD50E-420 | ¥493,990 | ||
A | 250GCK | ¥63,696 |
15 シリーズ FHP DC 速度制御
詳細はこちら
- 構造
- ラバー
- フローコントロールバルブ
- ストラップおよびストラップ装置
- 屋内備品
- 蒸発冷却器の付属品
- 電子負荷
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- ステンレス鋼の容器
- 管状工作機械ライト
- POWER FIRST ビニールフォークターミナル
- ADVANCE TABCO 適切な作業台を備えたスカラリーシンク、1ステーション
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- PASS AND SEYMOUR エクストラハードユースストレートブレードプラグ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf
- TRICO クイックディスコネクトキット
- Champion Tool Storage FMPro シリーズ キャビネット
- SMC VALVES VRシリーズ逆止弁
- TEADIT 1082 SAN 圧縮シート サニタリー サービス フルフェイス カット ガスケット
- WIHA TOOLS プラスドライバー