DART CONTROLS 15DV1A-TS 小型デュアル電圧 SCR コントロール、2 ADC、端子台
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 1.3 " |
エンクロージャー | シャーシ |
HP @高ボルト | 1 / 25から1 / 3へ |
HP @下部ボルト | 1 / 50から1 / 6へ |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
長さ | 3.3 " |
線形加速 | 固定、0.5秒 |
最大アンペア | 2A |
マウント | コンパクトパネル |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
回転 | リバーシブル |
速度制御 | PWM |
速度範囲 | 25:1 |
速度調整 | 基本速度の+/- 1% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 2.8 " |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | 深さ | エンクロージャー | 回転 | 速度制御 | 電圧出力 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ¥19,679 | ||
13DV2A | -10度から45度C | 3.3 " | NEMA 1 / 4 | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.5 " | ¥20,060 | ||
13DVE | -10度から45度C | 3.5 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 3.81 " | 5.5 " | ¥57,853 | ||
15DV1A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | 一方向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ¥21,564 | ||
15DV2A | -10度から45度C | 3.3 " | シャーシ | 一方向 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.5 " | ¥21,800 | ||
15DVE | -10度から45度C | 3.5 " | NEMA 4 / 12 | リバーシブル | SCR | 90 / 180 VDC | 3.81 " | 5.5 " | ¥54,489 | ||
13DV1A-TS | -10〜45度C | 1.3 " | シャーシ | リバーシブル | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | ¥41,170 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。