パワーファーストビニールフォークターミナル
形式 | モデル | カラーコード | 接続タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WHF7 | 青 | 7月 | 167度F | 0.866 " | #10 | ブロック | 16〜14 AWG | 100 | ¥3,825 | |
B | 4FRD6 | 青 | ひだ | 167度F | 0.886 " | #10 | ロッキング | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,905 | |
C | 4FRH4 | 青 | ひだ | 167度F | 0.866 " | #10 | スタンダード | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,926 | |
D | 4FRJ4 | 青 | ひだ | 167度F | 0.925 " | #10 | フランジ付き | 16〜14 AWG | 100 | ¥1,243 | |
E | 5WHE8 | 青 | - | 167度F | 0.866 " | #8 | スタンダード | 16〜14 AWG | 100 | ¥4,802 | |
F | 5WHD6 | 青 | ひだ | 167度F | 0.866 " | #8 | ロッキング | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,905 | |
G | 4FRD5 | 青 | ひだ | 167度F | 0.886 " | #6 | ロッキング | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,288 | |
H | 24C931 | 青 | ひだ | 221度F | 1.083 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 16〜14 AWG | 100 | ¥14,588 | |
C | 5WHE7 | 青 | ひだ | 167度F | 0.866 " | #6 | スタンダード | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,862 | |
I | 5WHF6 | 青 | 7月 | 167度F | 0.866 " | #8 | ブロック | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,926 | |
J | 4FRH3 | 青 | 7月 | 221度F | 0.807 " | #6 | ブロック | 16〜14 AWG | 100 | ¥4,679 | |
K | 5WHE6 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #10 | スタンダード | 22〜16 AWG | 100 | ¥3,312 | |
L | 4FRH2 | レッド | 7月 | 221度F | 0.795 " | #6 | ブロック | 22〜16 AWG | 100 | ¥4,154 | |
M | 4FRD4 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #10 | ロッキング | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,842 | |
N | 5WHE5 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #8 | スタンダード | 22〜16 AWG | 100 | ¥7,097 | |
O | 5UGL1 | レッド | ひだ | 221度F | 0.768 " | #6 | フランジ付き | 22〜16 AWG | 100 | ¥9,456 | |
P | 5WHE4 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #6 | スタンダード | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,842 | |
Q | 5UGL2 | レッド | ひだ | 221度F | 0.984 " | #10 | フランジ付き | 22〜16 AWG | 100 | ¥9,775 | |
R | 5WHF5 | レッド | 7月 | 167度F | 0.874 " | #8 | ブロック | 22〜16 AWG | 100 | ¥3,652 | |
S | 4FRD2 | レッド | 7月 | 167度F | 0.953 " | #10 | ブロック | 22〜16 AWG | 100 | ¥4,358 | |
T | 4FRD3 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #6 | ロッキング | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,375 | |
U | 24C913 | レッド | ひだ | 221度F | 1.083 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 22〜16 AWG | 100 | ¥14,938 | |
V | 5WHD5 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #8 | ロッキング | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,842 | |
W | 4FRD7 | イエロー | ひだ | 167度F | 0.992 " | #10 | ロッキング | 12〜10 AWG | 50 | ¥7,012 | |
X | 5WHF9 | イエロー | 7月 | 167度F | 1.047 " | #10 | ブロック | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,438 | |
Y | 5WHE9 | イエロー | ひだ | 167度F | 1.004 " | #8 | スタンダード | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,863 | |
Z | 5WHD7 | イエロー | ひだ | 167度F | 0.992 " | #8 | ロッキング | 12〜10 AWG | 50 | ¥7,012 | |
A1 | 4FRL1 | イエロー | ひだ | 167度F | 1.004 " | #10 | スタンダード | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,808 | |
B1 | 24C949 | イエロー | ひだ | 221度F | 1.26 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 12〜10 AWG | 50 | ¥13,243 | |
X | 5WHF8 | イエロー | 7月 | 167度F | 1.047 " | #8 | ブロック | 12〜10 AWG | 50 | ¥2,314 | |
C1 | 5UGN9 | イエロー | ひだ | 167度F | 1.004 " | #6 | スタンダード | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,630 | |
D1 | 5UGN8 | イエロー | ひだ | 221度F | 0.992 " | #6 | ロッキング | 12〜10 AWG | 50 | ¥6,364 | |
E1 | 4FRD8 | イエロー | ひだ | 167度F | 0.992 " | 1 / 4 " | ロッキング | 12〜10 AWG | 50 | ¥9,598 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- はんだ付けキット
- 油圧式水中ゴミポンプ
- チューブ継手
- 油圧ホース
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 土壌試験
- パイプねじ切り装置
- PROTO スプライン、コンビネーション、ノンスリップSAEラチェットコンビネーションレンチ
- WESCO 大型ハンドトラック
- AMERICAN TORCH TIP ノズル40aPowermax
- APPROVED VENDOR ロッドスチール1144
- DYNAQUIP CONTROLS EVAシリーズ3PCブロンズボールバルブ
- EDWARDS SIGNALING 一次変圧器
- MORSE DRUM 2-5154 シリーズ ダブル固定ドラム ローラー
- VESTIL SBM シリーズ 調整可能なスプレッダー ビーム
- LOUISVILLE AS2100シリーズ アルミ脚立