入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 167度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.866 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | #6 |
端子タイプ | ロッキング |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | カラーコード | 接続タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C913 | レッド | ひだ | 221度F | 1.083 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 22〜16 AWG | 100 | ¥14,938 | ||
24C931 | 青 | ひだ | 221度F | 1.083 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 16〜14 AWG | 100 | ¥14,588 | ||
24C949 | イエロー | ひだ | 221度F | 1.26 | 1/4 | ダブル圧着絶縁 | 12〜10 AWG | 50 | ¥13,243 | ||
4FRD2 | レッド | 7月 | 167度F | 0.953 " | #10 | ブロック | 22〜16 AWG | 100 | ¥4,358 | ||
4FRD4 | レッド | ひだ | 167度F | 0.866 " | #10 | ロッキング | 22〜16 AWG | 100 | ¥6,842 | ||
4FRD5 | 青 | ひだ | 167度F | 0.886 " | #6 | ロッキング | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,288 | ||
4FRD6 | 青 | ひだ | 167度F | 0.886 " | #10 | ロッキング | 16〜14 AWG | 100 | ¥7,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。