定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWER FIRST 4FRD8 フォーク端子 イエロー 12 ~ 10 Awg - 50 個パック | AD7NYR

POWER FIRST 4FRD8 フォーク ターミナル イエロー 12 ~ 10 Awg - 50 個パック

在庫あり
アイテム:AD7NYR モデル:4FRD8

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,968 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フォークターミナル
カラーコードイエロー
接続材料
接続タイプひだ
絶縁色イエロー
絶縁タイプビニール
マックス。 温度167度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)0.992 "
シームバテッド
スタッドサイズ1 / 4 "
端子タイプロッキング
ワイヤー範囲12〜10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)12.7
HSコード8536904000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルカラーコード接続タイプマックス。 温度全体の長さ(Overall Length)スタッドサイズ端子タイプワイヤー範囲パッケージ。 数量価格
POWER FIRST24C913フォークターミナル1/4インチレッド-100個入り| AB7VPD 24C913レッドひだ221度F1.0831/4ダブル圧着絶縁22〜16 AWG100¥14,938
POWER FIRST24C931フォークターミナル1/4インチブルー-100個入り| AB7VPT 24C931ひだ221度F1.0831/4ダブル圧着絶縁16〜14 AWG100¥14,588
POWER FIRST24C949フォークターミナル1/4インチイエロー-50パック| AB7VQG 24C949イエローひだ221度F1.261/4ダブル圧着絶縁12〜10 AWG50¥13,243
POWER FIRST 4FRD2フォークターミナルレッド22〜16Awg-100個入り| AD7NYK 4FRD2レッド7月167度F0.953 "#10ブロック22〜16 AWG100¥4,358
POWER FIRST 4FRD3フォークターミナルレッド22〜16Awg-100個入り| AD7NYL 4FRD3レッドひだ167度F0.866 "#6ロッキング22〜16 AWG100¥6,375
POWER FIRST 4FRD4フォークターミナルレッド22〜16Awg-100個入り| AD7NYM 4FRD4レッドひだ167度F0.866 "#10ロッキング22〜16 AWG100¥6,863
POWER FIRST 4FRD5フォークターミナルブルー16〜14Awg-100個入り| AD7NYN 4FRD5ひだ167度F0.886 "#6ロッキング16〜14 AWG100¥7,288

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWER FIRST 4FRD8 フォーク ターミナル イエロー 12 ~ 10 Awg - 50 個パック
¥9,968 /パック