OSG フォーミングタップ
形式 | モデル | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1605012208 | 16050 | 100 mm | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥34,803 | |
B | 1625076148 | 16250 | 3 15 / 16 " | 14 | 0.242 " | 7 / 16 " | 1.437 " | UNC | ¥23,723 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁紙ツール
- パイプシーラント
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- シュートホッパー
- 水位管理
- インパクトソケットとビット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 化学ポンプ
- 配線路
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- BRAD HARRISON 20フィートのコードセット
- WERA TOOLS Pozidrivドライバーインサートビット
- APPROVED VENDOR トリガースプレーボトル
- REELCRAFT フライングリード電源コードリール、L5000シリーズ
- SOUTHWIRE COMPANY マルチツールプライヤー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-20 Unf
- HUMBOLDT ジャイレトリーコンパクター
- TB WOODS ブッシングを減らす