EDWARDS SIGNALING 一次変圧器
形式 | モデル | 出力電圧 | 電力定格 | 二次電圧 | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 590Y | - | 5VA | 10V | - | - | - | 見積依頼
|
B | 598Y | - | 20/30 / 30VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | 見積依頼
|
C | 592Y | - | 10/10 / 20VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | 見積依頼
|
D | 599Y | - | 40VA | 24V | - | - | - | 見積依頼
|
E | 596 | 6/12/18VAC | - | - | 10 VACで6、15 / 12VACで18 | 2.5 " | ¥5,884 | |
C | 592 | 8/16/24VAC | - | - | 10/8 VACで16、20VACで24 | 2.5 " | ¥6,349 | |
B | 598 | 8/16/24VAC | - | - | 20 VACで8、30 / 16VACで24 | 2.94 " | ¥7,369 | |
A | 590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | ¥5,006 | |
F | 591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | ¥4,211 | |
D | 599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94 " | ¥7,900 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- 埋め込み式照明トリム
- ワイヤレスモーションセンサー
- クロマトグラフィーシリンジ
- アクメネジ
- 構造
- ジェネレータ
- 水の安全性
- アクセスバリアと群集管理
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- JONARD プッシュプルフォースゲージ
- NYCOIL チューブ3/8インチ、ナイロン
- GUARDAIR レーザーピストルグリップシリーズ安全エアガン
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ自己接地XNUMX方向トグルスイッチ
- APOLLO VALVES 36Eシリーズ減圧弁
- EATON NZMシリーズ断路スイッチ
- ENERPAC 電動油圧ポンプ E-Pulseシリーズ
- VESTIL RDC シリーズ デラックス回転ドラムカート