DART CONTROLS MD50E-1 速度制御、閉ループ、マイクロプロセッサ、上/下押しボタン、10A DC、NEMA 4
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 4.63 " |
エンクロージャー | NEMA 4X |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
長さ | 3.5 " |
線形加速 | 調節可能 |
最大アンペア | 10A |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
規制 | + / - 0.1% |
速度範囲 | 100:1 |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
モデル | 長さ | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MD40P | 1.66 " | 5A | ¥341,045 | |
MD40P-420 | 1.66 " | 5A | ¥250,085 | 見積依頼
|
MD50E | 3.5 " | 10A | ¥451,492 | |
MD50E-420 | - | 10A | ¥305,721 | 見積依頼
|
MD50E-420-1 | 3.5 " | 10A | ¥319,352 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。