DART CONTROLS BLM701P-420 DC ブラシレス ドライブ、正/逆転ジャンパ、閉ループ、4 ~ 20mA 絶縁 I/O カード、8 ADC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノイズのないモーター速度制御 |
深さ | 1.66 " |
入力電圧 | 12から36 VACへ |
長さ | 4.63 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大アンペア | 8A |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
回転 | リバーシブル |
速度調整 | 基本速度の +/-1/2% |
電圧出力 | 12から36 VACへ |
幅(Width) | 3.62 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。