DART CONTROLS 125DV200EB 速度制御、デュアル電圧、115/230 VAC、速度ポテンショメータ、オン/オフ スイッチ、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
色 | ブラック |
深さ | 1.3 " |
エンクロージャー | NEMA 4X |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
長さ | 4.25 " |
線形加速 | 調節可能 |
最大アンペア | 10A |
マウント | シャーシ |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
回転 | 一方向 |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:1 |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.63 " |
プロダクト | モデル | 色 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB-29 | ブラック | フォワードとリバース | ¥166,630 | 見積依頼
| |
125DV200EB-29-56H | ブラック | フォワードとリバース | ¥140,760 | 見積依頼
| |
125DV200EB-56H | ブラック | 一方向 | ¥111,087 | 見積依頼
| |
125DV200EW | ホワイト | フォワードとリバース | ¥138,812 | 見積依頼
| |
125DV200EW-29 | ホワイト | フォワードとリバース | ¥166,630 | 見積依頼
| |
125DV200EW-29-56H | ホワイト | フォワードとリバース | ¥140,760 | 見積依頼
| |
125DV200EW-56H | ホワイト | 一方向 | ¥111,087 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。