EATON RGHDC タイプ DC 完全サーキットブレーカー
Eaton RGHDC タイプの DC 完全回路ブレーカーは、直流 (DC) 電気システムに保護機能とスイッチング機能を提供します。 これらは太陽光発電システム、風力タービン、電気自動車に使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RGHDCW3200WM | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
B | RGHDC3250FFWE | ¥17,790,173 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3250WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3300WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3200WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
B | RGHDC3160FFWE | ¥16,215,820 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3160WM | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3160WMA12 | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
B | RGHDC3200FFWE | ¥16,215,820 | 見積依頼
|
B | RGHDC3160FFWM | ¥16,215,820 | 見積依頼
|
B | RGHDC3300FFWE | ¥17,790,173 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3250WM | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
A | RGHDCW3300WM | ¥15,339,892 | 見積依頼
|
B | RGHDC3250FFWM | ¥17,790,173 | 見積依頼
|
B | RGHDC3200FFWM | ¥16,215,820 | 見積依頼
|
B | RGHDC3300FFWM | ¥17,790,173 | 見積依頼
|
特徴
- これらの PVGard および太陽光発電回路ブレーカーは、太陽光発電システムの高電圧および低故障電流レベルを満たすように設計されています。
- 最大 50 ℃ の温度に耐えるように調整されています。
- これらのユニットは双方向の電流フローを処理できます。
- これらは、接地、非接地、または双極システムに適用できます。
- これらの 100% / 80% 定格の回路ブレーカーは、地絡検出器または DC アークからの信号で開くことができます。
- ヒューズの在庫コストやマッチングの問題を排除します。
規格と承認
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
これらのサーキットブレーカーの最大電圧と電流定格はいくらですか?
- 最大電圧:1000V
- 最大電流:2000A
Eaton RGHDC タイプ DC 完全サーキットブレーカーの周囲温度範囲はどのくらいですか?
-40~90℃。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 石油計量
- タイヤバルブのステムとコア
- ドリルポイントゲージ
- 透明なオフィステープ
- パイロット制御フロートバルブ
- 電気ツール
- 噴霧器とスプレッダー
- 屋内備品
- ラボ診断
- フードサービスコンセッション機器
- WATTS 減圧ゾーン逆流防止装置
- STRONG HOLD 収納キャビネット、クリアビュードア
- IDEAL 中壁熱収縮エンドキャップ
- FERVI エアホッチキス
- SUPER-STRUT チャネルアングルブラケット
- HOFFMAN Spectra Cool N43 シリーズ 狭い屋内エンクロージャ エアコン
- APOLLO VALVES 94MBVシリーズ ミニボールバルブ
- VESTIL GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ドロップイン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機