入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 4.63 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャー | NEMA 4X |
外部スイッチ | CW / CCW |
高さ | 3.5 " |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 閉ループ |
線形加速 | 0〜30秒調整可能。 |
最大アンペア | 10 |
マウント | 1 / 4 DIN |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | リバーシブル |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:01:00 |
速度調整 | 設定速度の+/- 1/2 RPM |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 回転 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 入力電圧 | 長さ | 最大アンペア | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | 一方向 | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ¥181,370 | ||
MD3E | リバーシブル | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 壁 | ¥275,859 | ||
MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥221,989 | 見積依頼
| |
MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥213,643 | 見積依頼
| |
MD10P-P | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥219,207 | 見積依頼
| |
MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | パネルマウント | ¥249,807 | 見積依頼
| |
MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | パネルマウント | ¥241,461 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。