DART CONTROLS MD3P-1 速度制御、閉ループ、マイクロプロセッサ、上/下押しボタン、10A DC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 4.63 " |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
長さ | 3.5 " |
線形加速 | 調節可能 |
最大アンペア | 10A |
マウント | パネルマウント |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
規制 | + / - 0.1% |
速度範囲 | 100:1 |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.62 " |
プロダクト | モデル | 回転 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 入力電圧 | 長さ | 最大アンペア | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | 一方向 | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ¥181,370 | ||
MD3E | リバーシブル | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 壁 | ¥275,859 | ||
MD3P | リバーシブル | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | ¥251,721 | ||
MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥221,989 | 見積依頼
| |
MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥213,643 | 見積依頼
| |
MD10P-P | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | パネルマウント | ¥219,207 | 見積依頼
| |
MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | パネルマウント | ¥241,461 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。