AUTOQUIP TSL シリーズ ドックリフト
形式 | モデル | 車軸荷重 | ベース幅 | 負荷容量 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSL-060-0095 | 6000ポンド。 | 74 " | 9500ポンド。 | 144 " | 96 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0100 | 7000ポンド。 | 74 " | 10000ポンド。 | 132 " | 96 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0125 | 9000ポンド。 | 74 " | 12500ポンド。 | 144 " | 96 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0130 | 9500ポンド。 | 62 " | 13000ポンド。 | 144 " | 72 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0135 | 9800ポンド。 | 62 " | 13500ポンド。 | 132 " | 72 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0140 | 10500ポンド。 | 62 " | 14000ポンド。 | 120 " | 72 " | 33.3秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0165 | 11000ポンド。 | 74 " | 16500ポンド。 | 144 " | 96 " | 37.5秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0170 | 12200ポンド。 | 62 " | 17000ポンド。 | 144 " | 72 " | 37.5秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0168 | 12300ポンド。 | 62 " | 16800ポンド。 | 144 " | 84 " | 37.5秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-060-0175 | 13600ポンド。 | 62 " | 17500ポンド。 | 120 " | 72 " | 37.5秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-059-0195 | 15300ポンド。 | 62 " | 19500ポンド。 | 144 " | 84 " | 36.9秒。 | 見積依頼
|
A | TSL-059-0200 | 15500ポンド。 | 62 " | 20000ポンド。 | 144 " | 72 " | 36.9秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テープレベルインジケーター
- 電気ベースボードヒーター
- スペクトラム・アナライザ
- 圧力計校正器
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 電線管継手および付属品
- 電力試験
- メールボックスと投稿
- マリンポンプとRVポンプ
- PLASTICADE バリケードサインロード45インチの高さ
- DAYTON インクラインブロワー12/1インチ
- LIFT-ALL リカバリーストラップ6インチ、イエロー
- VOLLRATH ステンレス製カバー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、Vitonシール
- MARATHON MOTORS 危険物区分1防爆モーター 鉄骨単相 C面フートレス
- MERSEN FERRAZ エンドバリア
- MARCOM コンプライアンス研修プログラム
- DAYTON スプリング
- SMC VALVES ロッドアイ