AUTOQUIP TSL-060-0140ドックリフト、75.5インチの高さ、14000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックリフト |
車軸荷重 | 10500ポンド。 |
ベースの長さ | 118 " |
ベース幅 | 62 " |
橋の長さ | 72 " |
ブリッジ幅 | 12 " |
負荷容量 | 14000ポンド。 |
高さを下げた | 15.5 " |
最小プラットフォームの長さ | 120 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 75.5 " |
Time | 33.3秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 3375 |
原産国 | US |
モデル | 車軸荷重 | ベース幅 | 負荷容量 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | 15300ポンド。 | 62 " | 19500ポンド。 | 144 " | 84 " | 36.9秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-059-0200 | 15500ポンド。 | 62 " | 20000ポンド。 | 144 " | 72 " | 36.9秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-060-0095 | 6000ポンド。 | 74 " | 9500ポンド。 | 144 " | 96 " | 33.3秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-060-0100 | 7000ポンド。 | 74 " | 10000ポンド。 | 132 " | 96 " | 33.3秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-060-0125 | 9000ポンド。 | 74 " | 12500ポンド。 | 144 " | 96 " | 33.3秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-060-0130 | 9500ポンド。 | 62 " | 13000ポンド。 | 144 " | 72 " | 33.3秒。 | - | 見積依頼
|
TSL-060-0135 | 9800ポンド。 | 62 " | 13500ポンド。 | 132 " | 72 " | 33.3秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。