入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 1.3 " |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | シャーシ |
外部スイッチ | なし |
高さ | 4.25 " |
HP @高ボルト | 1に4 / 1 |
HP @下部ボルト | 1 / 8から1 / 2へ |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.5〜8秒調整可能。 |
最大アンペア | 5 |
マウント | シャーシ |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | 一方向 |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:01:00 |
速度調整 | アーマチュア電圧フィードバックで+/- 1%、タコフィードバックで+/- 0.5% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 3.63 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャー | 入力電圧 | 最大アンペア | 最大動作温度。 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-1 | 1.3 " | シャーシ | 115 / 230 VAC | 5 | -10度から45度C | 90 / 180 VDC | ¥42,969 | ||
125DV-CK | 1.3 " | シャーシ | 115 / 230 VAC | 5 | -10度から45度C | 90 / 180 VDC | ¥28,817 | ||
125D-12C-2A | 1.31 " | シャーシ | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10度から45度C | 90 / 180 VDC | ¥35,156 | ||
123D-C | 1.3 " | オープンシャーシ | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10〜45度C | 24 / 36 VDC | ¥49,794 | 見積依頼
| |
123D-C-2A | 1.3 " | オープンシャーシ | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10〜45度C | 24 / 36 VDC | ¥40,429 | 見積依頼
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | ¥91,243 | 見積依頼
| |
125D~12C | 1.3 " | シャーシ | 115 / 230 VAC | 1.2A | -10〜45度C | 90 / 180 VDC | ¥49,794 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。