LEESON

フィルタ

モーター

動力伝達

空気力学

Electrical

モーター フィルタ

明確な目的のACモーター全ラインナップを見る

  • 50Hzモーター

    コンベア、ブロワー、ポンプ、エアコンプレッサーの 12 Hz アプリケーション向けに特別に設計された 50 リード コンデンサスタートおよび単相 / 三相モーターが含まれています。 特長 B / F クラスの断熱材で最高 155 ℃の温度に耐えます。

  • エアコンプレッサーモーター
  • 明確な目的のモーター

    単相/三相モーターは、頑丈な機械構造と高い破壊トルクを必要とするエアコンプレッサー、ファン、ポンプ、ブロワーの用途向けに設計されています。 二重シールドボールベアリング、高効率の銅巻線、二重回転を採用し、より安全でスムーズな操作を実現します。

  • ファームデューティーモーター

    単相/三相モーターは、ほこり、泥、水にさらされる可能性のある農場および農業機器 (コンベア、フィーダー、ファン、サイロアンローダーなど) が関与する用途に最適です。 二重密閉ボールベアリング、ガスケットコンデンサケース、電線管ボックスカバーが特徴です。

  • 危険な場所のモーター

    可燃性粉塵/爆発性ガスを含む危険雰囲気用に設計されています。 ガス/蒸気の内部爆発に耐える二重シールドおよび事前潤滑ボールベアリングが特徴で、全密閉型モーター (ファン冷却または非換気)

  • 固定電動工具モーター

    テーブルソー、カンナ、旋盤などの木工機器用に設計されています。 木くずやほこりがモーターに入るのを防ぐ完全密閉設計が特徴で、TEFC エンクロージャが付属しており、115 ~ 230 V の範囲の電圧で提供されます。クラス B および F 絶縁バージョンも利用可能です。

  • ベクターモーター

    UL認定およびCSA認定のモーターは、一定および可変トルクを必要とする機械向けに設計されています。 より高い効率を実現するコンデンサ始動/運転設計と、最大 180 ℃ の温度範囲に対応するクラス F & H インバータ定格絶縁システムが特徴です。常閉サーモスタットを装備しています。

  • ウォッシュダウンモーター

    特に、時折ウォッシュダウンにさらされるアプリケーション向けに設計されています。 アンプの消費を低減するコンデンサースタート/ラン設計、ダイナミックバランスローターと手動リセット過負荷保護を備えています。 取り付け用のドレンにより、効果的かつ柔軟な取り付けが可能になります

汎用ACモーター全ラインナップを見る

  • ACモーター

    EPACT およびプレミアムエネルギー効率基準に従って設計されており、ブロワー、ポンプ、コンベア、その他の産業機械での使用を目的としています。 回転磁場の助けを借りてエネルギーを生成します。 さまざまな危険場所クラス、エンクロージャ、取り付け、馬力定格で利用可能

  • ブレーキモーター

    モーターを即座に停止するスターンズハイサイクルブレーキを備えた 50 / 60 Hz ブレーキモーター。 保持・ブレーキ操作の素早い応答性が求められる用途に最適です。 汚染物質の侵入を防ぐための TENV / TEFC / DP エンクロージャが装備されています

  • メートル法の三相​​モーター

    AC電源で動作し、メートル法の工作機械の交換用モーターとして使用されます。 電圧スパイクから保護するためのリーソンの特許取得済みのインバーター定格絶縁システムと、気流効率を高めるためのスチールファンカバーと低ノイズファンを備えています。 動作電圧範囲は12〜575 V

DCモーター全ラインナップを見る

  • DCモーターおよび制御アセンブリ

    動作範囲全体にわたって、調整可能な速度、ダイナミックブレーキ、一定のトルク機能を必要とするアプリケーションに理想的に使用されます。 衝撃荷重と振動を吸収するスチール製ボルトオンベースが特徴で、1.00 および 1.38 フォームファクタのオプションで提供されます。

  • DC永久磁石モーター

    起動電源には永久磁石を使用しています。 効率と電力密度が高く、メンテナンス要件が低いことで知られています。 C フェイスレスベースと TEFC エンクロージャを備えています。

  • 汎用DCモーター

    負荷が速度によって変化しないアプリケーションでの使用に適した高始動トルク モーター。 ホイスト、コンベア ベルト、容積式ポンプ、ミキサーなどの機械的負荷や始動が困難な用途向けに設計されています。 TENV & TEFC バリアントが利用可能です。

ポンプモーター全ラインナップを見る

  • ジェットポンプモーター

    工業用および商業用ポンプ用途向けに設計された CSA 認定および UL 認定のモーター。 416 ステンレス鋼のねじ付きシャフトとクイックコネクト付きの端子台が特徴です。 ドリップ カバー キットと単相および三相モーター設計で利用可能

  • 高圧洗浄機モーター

HVACモーター全ラインナップを見る

  • コンデンサーファンモーター

    HVAC / TEFC コンデンサー ファン モーターは、繊細なコンポーネントを塵、湿気、汚れから保護するためのシャフト端の密閉型エンドシールドと、ベルト駆動ファンを効率的に処理するための高始動トルク機能を備えています。

  • ペデスタルファンモーター

    台座ファン (床に取り付けられた、高さおよび角度が調整可能なファン) 用に特別に設計されています。 マテリアル ハンドリング機器に取り付けるためのヨーク マウントが用意されています。 TEAO エンクロージャーは、汚染物質を遠ざけながら換気を提供します。 CSA認定およびULリスト取得済み

リーソンについて

Leesonは、ULおよびCSA認定のACおよびDCモーター、ギアモーター、モーターアクセサリの大手プロバイダーです。 これらのモーターは、商業および産業環境での過酷な使用に理想的であり、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、およびファンで広く使用されています。 ブランドの1フェーズと3フェーズ ACモーター 防爆性があり、農業、木工、冶金産業での連続使用用途向けに設計されています。 Leeson DC モーターは、SCR 定格の汎用モーターで、フォーム ファクターが小さく、食品加工用途に適しています。

主な商号

エコAg

これらのモーターは、農業機械に最適です。 それらは高いトルク性能を提供し、効率を最大22%向上させます。 それらは追加の保護と寿命のために密封されたボールベアリングを持っています。 これらは...続きを見る 

エクストリームダックウルトラ

高圧スプレーや強力な化学薬品に常にさらされていると、たとえ小さな亀裂でもモーターが損傷したり、細菌が繁殖したりする可能性があります。 Extreme Duck Ultra モーターは、カプセル化されたハウジングとエンド B を備えています。...続きを見る 

プラチナE

小さなフレーム サイズに適合しながら、必要な出力電力を提供します。 これらのモーターには強力な磁石が搭載されており、高速での動作が可能です。 コンパクトな設計により、...続きを見る 

よくある質問

リーソンギアモーターにはどのような種類がありますか?

ギアモーターは、交流(AC)モデルと直流(DC)モデルの両方で、直角および平行シャフト設計で利用できます。 コンベヤー、包装機、ミキサー、農機具、クレーン、ホイストはACギアモーターを使用しますが、スプレッダーと低電圧またはバッテリー駆動の機器はDCギアモーターを使用します。

アプリケーションに適した Leeson Motor を選択するにはどうすればよいですか?

  • アプリケーションに電力を供給するために必要な馬力と RPM (XNUMX 分あたりの回転数) を決定します。
  • モーターが電源電圧と互換性があることを確認してください。
  • モーターが環境に耐えられるように、モーターの温度、湿度、および設置場所を考慮してください。
  • モータが必要な方向に取り付けられること、および取り付け寸法がアプリケーションに適合することを確認してください。
  • 適切な絶縁システムを備えたモーターを選択するには、デューティ サイクル (モーターの稼働頻度と稼働時間) を決定します。
  • アプリケーションの保護と換気の要件を満たすエンクロージャを選択してください。
  • ブレーキ、カップリング、特殊リードなど、必要な追加アクセサリを検討してください。

Leeson モーターはエネルギー効率に優れていますか?

Leeson Motors は、NEMA プレミアム効率基準などの業界効率基準を満たす、エネルギー効率の高いモーターを幅広く提供しています。 ただし、エネルギー効率はアプリケーションやモーターの使用方法にも依存することに留意する必要があります。 適切なサイズのモーターを使用し、適切な動作速度と電圧を選択購入に進む、効率も向上します。

Leeson モーターを特定の用途向けにカスタマイズできますか?

はい、Leeson モーターは特定の用途向けにカスタマイズできます。 カスタムシャフト、リード、マウント、エンクロージャの取り付けなど、特定の顧客要件を満たすように調整できます。