LEESON エアレーション ファン モーター、単相、TEAO 115 および 230V 農業用途、剛性ベース
Leeson エアレーション ファン モーターは、農業用納屋や作物保管エリアのファンに電力を供給するために、高い始動トルクを生成します。 これらのユニットには、構造的剛性と耐用年数の延長を実現する圧延鋼フレームが採用されています。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 力率 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM24787 | 143TZ | 16.8 / 8.4 | 1.5 | 1.12 | 79 | CTR | 115 / 230 | ¥119,380 | |
B | LM24788 | 145TZ | 11.8 | 3 | 2.24 | 99.2 | BTR | 230 | ¥166,222 |
特徴
- ファンによって生成された空気の動きがモーターを通過して冷却する気流に取り付けられた TEAO (Totally Enclosed Air Over) エンクロージャーが付属しています。
- これらのユニットは、二重シールド ボール ベアリングを備えており、スムーズで連続的な動作と長い耐用年数を実現しています。
- 単相設計と水平モーターの向きにより、可変トルクと定トルクの両方のアプリケーションで効率的なパフォーマンスと最大の信頼性が得られます。
- これらのモーターは、操作中に発生する振動や騒音を低減するために、頑丈なベースにボルトで固定されています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
継続勤務とは?
連続負荷モーターは、規定された温度範囲内で定格電力で連続運転することができます。この場合、モーターは一定の負荷で長時間動作し、熱平衡に達します。
過熱保護とは何ですか?
過負荷サーマルプロテクタは、モーターを過熱から保護するために使用されます。 モーターが冷えるとすぐに動作を開始するように自動的にリセットできます。
このモーターの回転方向は?
反時計回りの回転。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスボンベレギュレーター
- ウォールキャビネット
- メガホン
- プラスチックJ脚
- アスファルト試験コンパクター
- 自動車整備士
- ロープとロープアクセサリー
- 自動車試験
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 溶接洗浄
- BECK PRODUCTS 黒鋼スケジュール40溶接ニップル
- GPIMETERS オイルトランスファーポンプ
- CAMPBELL チェックバルブ
- BRADY 化学ラベル、N ヘプタン
- BUYERS PRODUCTS リアフェンダー防錆
- AMS 5/8インチのスレッドスライドハンマー
- EATON FDBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- EATON E34シリーズ 押ボタンステーション
- TJERNLUND 給湯器通気口パッケージ
- WEG ODPフットレス、ジェットポンプモーター、単相