LEESON エアレーション ファン モーター、三相、TEAO 農業用、剛性ベース
Leeson エアレーション ファン モーターは、全負荷条件下で (コンデンサーの助けを借りて) 非常に高い始動トルクを提供します。 それらは、穀物貯蔵エリア、農業納屋、養鶏設備、オーガー、コンベヤーで使用されます。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120377.00 | 143TZ | 4.4-4.2 / 2.1 | 1.5 | B | 1.12 | 84 | ¥103,202 | |
B | 120379.00 | 145T | 8.4-7.6 / 3.8 | 3 | F | 2.24 | 86 | ¥302,192 |
特徴
- それらは、可動部品間の摩擦のない動きのための二重密封ベアリングを備えています。
- これらのモーターは、連続運転によって発生する過度の熱を放散するための熱過負荷保護を提供し、それによってモーターを低温に保ちます。
- それらは、排水管を介して水の汚染物質を収集するための凝縮水排水を備えています。
- これらのモーターには、通常、気流内に設置された TEAO (完全密閉型エア オーバー) エンクロージャが組み込まれており、ファンによって生成された空気がモーターを冷却します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
フット/リジッドマウントの利点は何ですか?
モーターはボルトと留め具を使用して装置のフレームに取り付けられており、動作中の過度の振動に耐えます。 これは小型モーターに適しており、モーターと周囲の機構との間の正確な位置合わせを実現します。
これらのモーターは何でできていますか?
これらのモーターは、圧延鋼構造が特徴です。
エポキシ塗装仕上げの目的は?
スチール本体にエポキシ塗装を施し、耐水・耐湿性に優れています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源アクセサリ
- 段ボール棚のビンと仕切り
- タッピングヘッド
- ステンレス鋼棒ストック
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- 電線管継手および付属品
- ロープとロープアクセサリー
- ラボ機器
- エルゴノミクス
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- WATTS フロート弁
- B & P MANUFACTURING フックエンドウォークランプ、38 "幅
- BISHOP-WISECARVER 高温ガイドホイール
- PASS AND SEYMOUR Decorator XNUMX 方向パドル スイッチ
- EATON エアコンの切断
- KERN AND SOHN 337 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- BOSTON GEAR スラストワッシャー
- LABCONCO ヒートブロック
- NIBCO パイプストップ付きクローゼットフランジ
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機