LEESON 120379.00 C145T34NB2E 汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 145T |
全負荷アンペア | 8.4-7.6 / 3.8 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 86 |
回転 | REV |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 20.17 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120377.00 | 143TZ | 4.4-4.2 / 2.1 | 1.5 | B | 1.12 | 84 | ¥34,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。