LEESON ブレーキモーター モーターを即座に停止するスターンズハイサイクルブレーキを備えた 50 / 60 Hz ブレーキモーター。 保持・ブレーキ操作の素早い応答性が求められる用途に最適です。 汚染物質の侵入を防ぐための TENV / TEFC / DP エンクロージャが装備されています
モーターを即座に停止するスターンズハイサイクルブレーキを備えた 50 / 60 Hz ブレーキモーター。 保持・ブレーキ操作の素早い応答性が求められる用途に最適です。 汚染物質の侵入を防ぐための TENV / TEFC / DP エンクロージャが装備されています
ブレーキモーター、三相、TENV / TEFC、リジッドベース
ウォッシュダウンACモーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 141427.00 | ¥695,829 | ||
B | 122197.00 | ¥543,264 | ||
C | 116466.00 | ¥274,756 | ||
D | 119458.00 | ¥228,114 | ||
D | 119462.00 | ¥241,338 | ||
E | 141276.00 | ¥909,935 | ||
F | 141358.00 | ¥908,254 | ||
G | 141275.00 | ¥1,215,695 | ||
G | 141273.00 | ¥1,178,225 | ||
H | 117179.00 | ¥228,297 | ||
I | 122206.00 | ¥546,596 | ||
J | 194011.00 | ¥2,409,730 | ||
K | 191204.00 | ¥185,246 | ||
L | 119511.00 | ¥631,335 | ||
M | 141357.00 | ¥882,663 | ||
N | 191209.00 | ¥326,797 | ||
J | 194008.00 | ¥2,188,184 | ||
J | 194015.00 | ¥3,168,007 | ||
O | 114637.00 | ¥195,211 | ||
P | 117497.00 | ¥173,370 | ||
Q | 191207.00 | ¥293,186 | ||
R | 191202.00 | ¥170,505 | ||
S | 119974.00 | ¥432,256 | ||
T | 191564.00 | ¥209,274 | ||
U | 113300.00 | ¥243,711 |
ブレーキモーター、三相、防滴、C面レスベース
ハイサイクルブレーキモーター、三相、TENV、Cフェースレスベース
ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、ベース付きCフェイス
ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、Cフェイスレスベース
ブレーキモーター、三相、TEFC、Cフェースレスベース
ブレーキモーター、単相、TENV / TEFC、ベース付きC面
プレミアムダックウォッシュガードブレーキモーター、三相、TENV、C フェイス、ベース付き
ブレーキモーター、三相、TEFC、ベース付きC面
C6T17DB48C汎用モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
114164.00 | AJ2QMW | ¥276,407 |
特徴
- これらのブレーキ モーターはスターンズ ハイサイクル ブレーキを備えており、モーターを瞬時に停止します。
- 汚染物質の侵入を防ぐために、TENV / TEFC / DP エンクロージャが装備されています。
- リーソン 三相防滴ブレーキモーター 停電の場合にユーザーの利便性を高めるために、電源オフの手動リリースを備えています。防滴筐体により、ほこり、水、空気中の汚染物質から確実に保護されます。これらの NEMA デザイン B ユニットは、温度制御のためのプレミアム クラス B / F 絶縁を提供します。最大 1800 rpm の速度での連続運転が特徴です。
- リーソン ウォッシュガードブレーキモーター ベース設計を備えた C 面が特徴で、被駆動機器との取り付けと位置合わせが簡単です。ベースは取り付け時の安定性とサポートを提供します。 Polyrex EM 潤滑を提供し、最大 40 ℃ の温度でも油と水の漏れを防ぎます。
動作メカニズム
- モーターに電力が供給されるとブレーキが解除され、モーターは通常どおり動作します。
- 電力が遮断または低減されると、モーター内の電磁コイルが作動し、ブレーキアーマチュアを引き付ける磁界を生成し、ブレーキを効果的に作動させます。
- この動作によりブレーキパッドとローターの間に摩擦が発生し、モーターが急速に停止します。
- このブレーキ システムは、負荷の停止と保持の制御が重要な機械や装置の安全性と精度を高めます。
よくある質問
これらのモーターにはモーター熱保護機能が付いていますか?
リーソン ブレーキモーター 過熱を防ぐ熱保護機能を備えており、モーターの寿命と安全性を高めます。
自分の用途に適した Leeson ブレーキ モーターを選択するにはどうすればよいですか?
主な要素には、馬力、フレーム サイズ、電圧、特定の要件が含まれます。
Leeson ブレーキ モーターのメンテナンス方法は?
- 摩耗や損傷を特定するために定期的に目視検査を行ってください。
- 過熱を防ぐため、モーターとその周囲を清潔に保ってください。
- ブレーキ機構が適切に機能するかどうかを確認して調整します。
- 過熱を防ぐためにモーターの動作温度を監視してください。
- 障害を防ぐために、電気接続を検査して締めてください。
- モーターは指定された環境条件内で動作させてください。
- 過度の振動がないか確認し、適切な位置合わせを行ってください。