LEESON ブレーキモーター、三相、TENV/TEFC、リジッドベース
Leeson ブレーキモータは、駆動負荷を瞬時に停止する必要がある用途に最適です。 これらのモーターは、搬送機、電気トラック、包装機、持ち上げおよび取り扱い機器に適しています。 Leesonは防滴も提供しています ブレーキモーター モーター内部の最大の気流を必要とする低換気条件に適しています。...続きを见る
形式 | モデル | 力率 | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | 軸径 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 122245.00 | 60 | 145T | 3.8 / 1.9 | 1200 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ¥455,473 | 見積依頼
|
B | 114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | ¥271,119 | |
C | 122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2/1 | 50/60 | ¥363,169 | |
D | 119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ¥322,873 | |
E | 122247.00 | 75.6 | 145 | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 2/1 1/2 | 50/60 | ¥494,177 | |
F | 140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | ¥848,742 |
特徴
- これらのモーターは、高湿度環境によるコイルの損傷から保護するために、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えています。
- それらは、高い構造的完全性のためにスチール構造を圧延しています。
- これらのブレーキモーターは、アクセスしやすいように可逆回転も提供します。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson ブレーキモーターの調整方法は?
これらのモーターにはネジが付いています。 モーターのブレーキは、メトリック レンチを使用して調整できます。 レンチは、ブレーキを調整する中空ネジを緩めたり締めたりするために使用されます。
Leeson ブレーキモーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ユーザーがモーターを固い表面に固定/取り付けることができるフットマウントアセンブリがあります。 これらのモータには、キーを使用して負荷コネクタに接続するためのキー付きシャフトがあります。
Leeson ブレーキモーターのブレーキはフールプルーフですか?
はい、これらのモーターには二重電圧ブレーキ コイルが付いています。 これらのブレーキは、フェールセーフで確実に停止します。 電源が切断されるかオフになると、負荷は自動的に停止します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー付きの同様の南京錠
- 給水が止まる
- フロアサンダー
- 除染キット
- アルミトレッドプレート
- パイプとチューブ
- アークフラッシュ保護
- 非電気的特性のテスト
- 空気処理
- ルータ
- JET TOOLS ベルトフロアドリルプレス
- MITUTOYO デジタルノギス
- CHANNELLOCK 止め輪プライヤー
- MILWAUKEE チャックキーホルダー
- KLEIN TOOLS ラインズマン鉄工プライヤー
- COOPER B-LINE B570シリーズポストベース
- NUPLA クラシック ヌプラグラス クロスペインハンマー
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H78 ミル チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2063スパイラルフルートタップシリーズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDNS単減速減速機