LEESON 122247.00 ブレーキ モーター、TEFC、2 HP、1,745 RPM、208 ~ 230/460V AC
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145 |
全負荷アンペア | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K46 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 75.6 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 力率 | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | 軸径 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | ¥221,136 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ¥263,383 | ||
122245.00 | 60 | 145T | 3.8 / 1.9 | 1200 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ¥371,525 | ||
122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6-4.8 / 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208-230 / 460 | 1 1/2/1 | 50/60 | ¥296,232 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | ¥686,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。