LEESON 119785.00 超高トルクファームデューティモーター、1750 RPM、208 ~ 230/460V AC、サービスファクター 1.15
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56HC |
全負荷アンペア | 3-2.8 / 1.4 |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | .75 / .56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 77.7 / 75 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TN |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 25.1 |
船の長さ(cm) | 58.12 |
船幅(cm) | 26.82 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | kW | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116483.00 | 1.7~1.6/.8 | 1 / 2 / 1 / 3 | ブレーキモーター | .37 / .246 | 74 / 70 | ¥1,280,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。